Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 12V-26, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GKS 10.8 V-LI Schwarz, Blau, Metallisch
Bosch GKS 10.8 V-LI Schwarz, Blau, Metallisch
Bosch GKS 10.8 V-LI Schwarz, Blau, Metallisch
Bosch GKS 10.8 V-LI Schwarz, Blau, Metallisch
Bosch GKS 10.8 V-LI Schwarz, Blau, Metallisch
Bosch GKS 10.8 V-LI Schwarz, Blau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     C4310-06016A1002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016A1002
EAN/GTIN:
     3165140772853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 12V-26, Die GKS 12V-26 Professional ist eine kompakte Akku-Kreissäge für Schnitte bis 26,5 mm. Ihr Design ist perfekt für ein einfaches Handling und komfortables Sägen an jedem Ort. Dank ihres schmalen Griffumfangs und geringen Gewichts von nur 1,4 kg lässt sich die Akku-Kreissäge einfach kontrollieren. Die GKS 12V-26 Professional ist (mit Adapter) mit dem Bosch Führungsschienensystem für perfekte gerade Schnitte kompatibel. Die Akku-Kreissäge eignet sich ideal zum Sägen dünner Holzmaterialien wie Laminat und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Sie ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) kompatibel. Die GKS 12V-26 Professional ist ausgestattet mit LED-Licht, gestanzter Stahlfußplatte, Spindelarretierung und Absaugstutzen. Absaugadapter. Innensechskantschlüssel. 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WU). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WY). 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071). Parallelanschlag/Führungsschienenadapter (1 619 P11 536)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Gewicht mit Akkupack:
1.4 kg
Schnitttiefe (90°):
26.5 mm
Schnitttiefe (45°):
17 mm
Sägeblattdurchmesser:
85 mm
Sägeblattbohrung:
15 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Leerlaufdrehzahl:
1400 1/min | 1400 min-1
Akkukapazität:
0 Ah
Mit Ladegerät:
false
Akkuspannung:
12.0 V
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
26.5 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
2.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
355 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
165 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
355 x 440 x 165 mm
Gewicht inkl. Akku:
1.4 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
1400 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
15 mm
Führungsschienenkompatibel:
ja
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
17 mm
Positionierung:
Kompaktes und handliches Design: die 12-V-Akku-Kreissäge für Schnitte bis 26.5 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompaktestes Design für einfaches Handling und komfortables Sägen | Schmaler Griffumfang und geringes Gewicht für einfache Werkzeugkontrolle bei der Anwendung | Voll kompatibel mit dem Bosch Führungsschienensystem (mit Adapter)
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 12V-26 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Absaugadapter | Innensechskantschlüssel | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WU) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WY) | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 85 x 15 x 1.1 mm, 20 (2 608 643 071) | Parallelanschlag/Führungsschienenadapter (1 619 P11 536)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Bruttogewicht:
3,65 kg
Nettogewicht:
3,643 kg
Volumen:
25,773 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
165 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 76,82*
Zubehör
Bosch
1600A01B20
ab € 115,82*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,10*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 40,02*
Zubehör
Bosch
2608643071
ab € 1,86*
Zubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 56,02*
Zubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 68,68*
Zubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 96,58*
Zubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 152,23*
Zubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 40,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.