Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsäge GSA 1100 E, Sägeblatt Metall S 123 XF, Sägeblatt Holz S 2345 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-060164C800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 64C 800
EAN/GTIN:
     3165140508469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Fuchsschwanz
Elektrofuchsschwanz
Pendel-Fuchsschwanz
Reciprosäge
Säbelsäge GSA 1100 E, Handwerkerkoffer; 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403); 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.6 kg
Hub:
28 mm
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Schnitttiefe in Holz:
230 mm
Leerlaufhubzahl:
0 1/min | 2700 1/min
Schnitttiefe in Stahlblech (400 N/mm²):
20 mm
Spannung:
230 V
Länge:
497 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
160 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
19.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Breite):
95 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
497 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
300 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
575 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
135 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
300 x 575 x 135 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1100 W
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren:
20 mm
Hubzahl bei Leerlauf, von:
0 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
2700 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 2700 min-1
Säge, Hublänge:
28 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
19.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Zuverlässige und leichte Säbelsäge
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
1100-Watt-Antrieb gewährleistet hohe Leistung bei verschiedensten Anwendungen | Mehr Kontrolle beim Sägen dank variabler Drehzahl | Integriertes LED-Licht sorgt für bessere Sicht bei der Arbeit
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Säbelsäge GSA 1100 E Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer | 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403) | 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Säbelsäge
Bruttogewicht:
6,75 kg
Nettogewicht:
4,25 kg
Volumen:
23,288 dm3
Abmessung Länge:
575 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
135 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Säbelsäge, Tigersäge, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, bosch säbelsägeblätter metall, bosch elektro-fuchsschwanz, elektro fuchsschwanz, Säbelsäge (elektrisch), Elektrosäbelsäge, Elektro-Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,96*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT2446-QZ
ab € 33,89*
Zubehör
Bosch
2 608 656 636
ab € 2,34*
Zubehör
Bosch
2 608 658 010
ab € 17,53*
Zubehör
Bosch
2 608 656 265
ab € 12,42*
Zubehör
Bosch
2 608 657 611
ab € 102,96*
Zubehör
Bosch
2 608 657 610
ab € 20,78*
Zubehör
Bosch
2 608 656 273
ab € 7,22*
Zubehör
Bosch
2 608 656 261
ab € 12,09*
Zubehör
Bosch
2 608 650 617
ab € 6,46*
Zubehör
Bosch
2 608 650 678
ab € 12,24*
Zubehör
Bosch
2 608 635 527
ab € 16,83*
Zubehör
Bosch
2 608 657 557
ab € 103,68*
Zubehör
Bosch
2 608 656 255
ab € 25,13*
Zubehör
Bosch
2 608 656 571
ab € 5,81*
Zubehör
Bosch
2 608 656 018
ab € 11,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.