Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge GST 12V-70, Solo Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06015A1001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 5A1 001
EAN/GTIN:
     3165140711463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Die Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional ist die kompakte Wahl im 12-Volt-Segment. Ihre Stabform sowie die kompakte und leichte Bauweise sorgen für bestmögliche Wendigkeit selbst bei Schnitten von unten. Der Griff der Stichsäge befindet sich extrem nah an der Schnittlinie, was für eine perfekte Handhabung während der Benutzung sorgt. Darüber hinaus sorgt das werkzeuglose Bosch SDS-System für problemlose Sägeblattwechsel. Dieses Werkzeug eignet sich für Rund- und Querschnitte sowie für mittelschwere bis leichte Anwendungen in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Die GST 12V-70 Professional kann auch Neigungsschnitte ausführen und zeichnet sich durch konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl aus. Absaug-Set; Gleitschuh; Karton; Spanreißschutz; 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560); 1 x Stichsägeblatt T 308 B, Extra-Clean for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Hub:
18 mm
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.5 kg
Leerlaufhubzahl:
1500 1/min | 2800 1/min
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
3 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
3 mm
Mit Ladegerät:
false
Schnitttiefe in Holz:
70 mm
Schwenkbereich:
0 ° | 45 °
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
4.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
4.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
225 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
335 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
105 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
225 x 335 x 105 mm
Gewicht inkl. Akku:
1.5 kg
Hubzahl bei Leerlauf, von:
1500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
2800 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
1500 - 2800 min-1
Hubhöhe:
18 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.5 kg
Schnitttiefe in Alu:
3 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert:
3 mm
Schnitttiefe in Metall:
3 mm
Neigungswinkel, von:
0 °
Neigungswinkel, bis:
45 °
Neigungswinkel:
0 - 45 °
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
4.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
4.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kompakte Stichsäge in Stabform im 12-Volt-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Stabform, Kompaktheit und Leichtbauweise sorgen für bestmögliche Wendigkeit selbst bei Schnitten von unten | Griff der Stichsäge extrem nah an der Schnittlinie, was für eine perfekte Handhabung während der Benutzung sorgt | Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlose Sägeblattwechsel
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Mineralwerkstoff | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Absaug-Set | Gleitschuh | Karton | Spanreißschutz | 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560) | 1 x Stichsägeblatt T 308 B, Extra-Clean for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750)
SOL Date:
01.01.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Stichsäge
Bruttogewicht:
1,99 kg
Nettogewicht:
1,5 kg
Volumen:
7,914 dm3
Abmessung Länge:
335 mm
Abmessung Breite:
225 mm
Abmessung Höhe:
105 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt, bosch akku-stichsäge gst 10,8v li, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Stichsäge (Akku), Stichsäge
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 010 541
ab € 13,19*
Zubehör
Bosch
2 607 010 574
ab € 21,85*
Zubehör
Bosch
2 608 636 429
ab € 5,41*
Zubehör
Bosch
2 608 663 750
ab € 4,31*
Zubehör
Bosch
2 608 633 777
ab € 3,96*
Zubehör
Bosch
2 608 631 670
ab € 4,63*
Zubehör
Bosch
2 608 631 010
ab € 6,86*
Zubehör
Bosch
2 608 636 224
ab € 4,65*
Zubehör
Bosch
2 608 634 897
ab € 6,97*
Zubehör
Bosch
2 608 630 559
ab € 2,32*
Zubehör
Bosch
2 608 630 031
ab € 3,84*
Zubehör
Bosch
2 608 636 225
ab € 4,84*
Zubehör
Bosch
2 608 634 233
ab € 2,38*
Zubehör
Bosch
2 608 636 432
ab € 5,66*
Zubehör
Bosch
2 608 637 876
ab € 58,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.