Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge GST 90 E mit 1 x Stichsägeblatt T 144 D, in Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-060158G000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 58G 000
EAN/GTIN:
     3165140529266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Stichsäge GST 90 E, Handwerkerkoffer; Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006); Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065); Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P07 167); 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
650 W
Spannung:
230 V
Leerlaufhubzahl:
500 1/min | 3100 1/min
Schnitttiefe in Holz:
90 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Maschinengewicht:
2.3 kg
Länge:
332 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
187 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
8.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
8.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
447 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
117 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 447 x 117 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
650 W
Kabellänge:
2.5 m
Hubzahl bei Leerlauf, von:
500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
3100 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
500 - 3100 min-1
Gewicht:
2.3 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
79 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
332 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
187 mm
Schnitttiefe in Aluminium:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
8.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
8.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Zuverlässige Stichsäge mit Stabgriff - ideal für Einsteiger
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Stabgriff ermöglicht gleichbleibende Leistung bei alltäglichen Arbeiten, auch beim Schneiden von der Unterseite aus | Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlosen Sägeblattwechsel | Zuverlässiger 650-W-Motor sorgt für schnelle Arbeitsergebnisse
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Mineralwerkstoff | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Stichsäge GST 90 E Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer | Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065) | Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P07 167) | 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
SOL Date:
01.08.2010
Unterteilung der Produktkategorien:
Stichsäge
Bruttogewicht:
3,65 kg
Nettogewicht:
2,5 kg
Volumen:
18,828 dm3
Abmessung Länge:
447 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
117 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 010 541
ab € 13,15*
Zubehör
Bosch
2 607 010 574
ab € 21,85*
Zubehör
Bosch
2 608 636 429
ab € 5,37*
Zubehör
Bosch
2 608 633 777
ab € 3,95*
Zubehör
Bosch
2 608 631 670
ab € 4,59*
Zubehör
Bosch
2 608 631 010
ab € 6,90*
Zubehör
Bosch
2 608 636 224
ab € 4,63*
Zubehör
Bosch
2 608 634 897
ab € 6,98*
Zubehör
Bosch
2 608 630 559
ab € 2,36*
Zubehör
Bosch
2 608 630 031
ab € 3,81*
Zubehör
Bosch
2 608 636 225
ab € 4,95*
Zubehör
Bosch
2 608 634 233
ab € 1,94*
Zubehör
Bosch
2 608 636 432
ab € 5,66*
Zubehör
Bosch
2 608 637 876
ab € 57,90*
Zubehör
Bosch
2 608 633 622
ab € 16,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.