Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Leuchte GLI 12V-330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GLI DeciLED Professional LED Blau, Grau
Bosch GLI DeciLED Professional LED Blau, Grau
Bosch GLI DeciLED Professional LED Blau, Grau
Bosch GLI DeciLED Professional LED Blau, Grau
Bosch GLI DeciLED Professional LED Blau, Grau
Bosch GLI DeciLED Professional LED Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     C4310-06014A0000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06014A0000
EAN/GTIN:
     3165140741750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akku-Leuchte GLI 12V-330, Die GLI 12V-330 Professional ist die vielseitige Bosch Arbeitslampe mit 330 Lumen aus dem 12V-Sortiment. Sie verfügt über 10 extrem helle LEDs mit zwei Helligkeitsstufen für perfekte Ausleuchtung. Sie bietet außerdem einen leistungsstarken Magneten, einen Karabiner, einen Haken und einen bis 200° einstellbaren Winkel für schnelles Aufstellen in jeder Umgebung. Diese Arbeitslampe ist perfekt zur Ausleuchtung kleiner Bereiche und verfügt über ein 1/4''-Stativgewinde. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus (Professional 12V System). Karton
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
330 lm
Nennspannung:
12 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
178 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
70 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
90 x 178 x 70 mm
Akkuspannung, von:
12 V
Akkuspannung:
12 V
Gewicht exkl. Akku:
0.3 kg
Lichtstrom:
330 lm
Max. Betriebszeit 12 V:
180 min/Ah
Anzahl der Helligkeitsstufen:
2
Akkuspannung, geeignet für:
12.0 V
Positionierung:
Die vielseitige Arbeitsleuchte mit 330 Lumen aus dem 12V-Sortiment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Die Lampe verfügt über 10 extrem helle LEDs mit zwei Helligkeitsstufen für perfekte Ausleuchtung | Sie bietet einen leistungsstarken Magneten, eine Karabiner, einen Haken und einen bis 200° einstellbaren Winkel für flexibles und schnelles Aufstellen
Titel:
Akku-Leuchte GLI 12V-330 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
10.03.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Leuchte
Bruttogewicht:
0,466 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
1,121 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.