Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bauleuchte GLI 18V-1900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601446400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 446 400
EAN/GTIN:
     3165140645416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1900, Der GLI 18V-1900 Professional ist der vielseitige Bosch Baustrahler in der 18-Volt-Kategorie. Ihre leistungsstarke LED sorgt mit bis zu 1.900 Lumen für eine exzellente Beleuchtung. Sie bietet außerdem zwei Helligkeitsstufen, fünf flexible Einstellwinkel und ein 5/8"-Stativgewinde für eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation. Sie eignet sich auch hervorragend, um ganze Arbeitsbereiche für den gesamten Arbeitstag zu beleuchten. Dieser Baustrahler ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
Breite:
187.0 mm
Mit Anschlussleitung und Stecker:
false
Mit Schalter:
true
Mit CEE-Stecker:
false
Länge:
72.0 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
14.4 V | 18 V
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Höhe/Tiefe:
292.0 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
332 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
101 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
200 x 332 x 101 mm
Akkuspannung, von:
14.4 V
Akkuspannung, bis zu:
18 V
Akkuspannung:
14.4–18 V
Gewicht exkl. Akku:
1.6 kg
Lichtstrom:
1900 lm
Max. Betriebszeit 14.4 V:
80 min/Ah
Max. Betriebszeit 18 V:
100 min/Ah
Anzahl der Helligkeitsstufen:
2
Positionierung:
Die vielseitige Lampe mit 1900 Lumen aus dem 18V-Sortiment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Die leistungsstarke LED sorgt mit bis zu 1900 Lumen für exzellente Beleuchtung | Sie verfügt über 2 Helligkeitsstufen und 5 flexible Einstellwinkel sowie ein 5/8"-Stativgewinde für jede Arbeitssituation | Hervorragend, um ganze Arbeitsbereiche für den gesamten Arbeitstag zu beleuchten
Titel:
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1900 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2016
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bauleuchte
Bruttogewicht:
2,06 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
6,706 dm3
Abmessung Länge:
332 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
101 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 446 501
ab € 109,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.