Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 10.8 V-LI, Solo Version ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601390909
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 390 909
EAN/GTIN:
     3165140773256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Die Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional aus der 12-Volt-Klasse von Bosch ist die kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen. Sie ist extrem vielseitig: Ihr Schwenkkopf mit 5 einstellbaren Positionen lässt sich an jede Arbeitssituation anpassen. Zusätzlich sorgen der schmale Handgriff mit Softgrip und der verlängerte Schalter des Gerätes für ein Maximum an Komfort und Kontrolle. Mit einem Drehzahlbereich von 0-1.300 U/min ist schneller Arbeitsfortschritt gewährleistet. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 6 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GWB 12V-10 Professional verfügt außerdem über Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, Lithium-Ionen-Technologie und zwei LED-Lichter. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY); 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W8)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Gewicht mit Akkupack:
1.2 kg
Bohrfutter-Spannweite:
6 mm
Max. Drehmoment:
11 Nm
Bohrdurchmesser Stahl:
6 mm
Bohrdurchmesser Holz:
10 mm
Mit Ladegerät:
false
Akkukapazität:
0 Ah
Höhe:
110 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
355 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
355 x 440 x 120 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
10 mm
Drehmoment (weich):
3 Nm
Drehmoment (hart):
11 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
3/11/- Nm
Schrauben-Ø, max.:
6 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kompakte Winkelbohrmaschine aus der 12-Volt-Klasse für schwer zugängliche Stellen
Langversion, Teil 1:
Die Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional aus der 12-Volt-Klasse von Bosch ist die kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen. Sie ist extrem vielseitig: Ihr Schwenkkopf mit 5 einstellbaren Positionen lässt sich an jede Arbeitssituation anpassen. Zusätzlich sorgen der schmale Handgriff mit Softgrip und der verlängerte Schalter des Gerätes für ein Maximum an Komfort und Kontrolle. Mit einem Drehzahlbereich von 0-1300 U/min ist schneller Arbeitsfortschritt gewährleistet. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 6 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).
Langversion, Teil 2:
Der GWB 12V-10 Professional verfügt außerdem über Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, Lithium-Ionen-Technologie und zwei LED-Lichter.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extrem vielseitig: Schwenkkopf mit 5 einstellbaren Positionen lässt sich an jede Arbeitssituation anpassen | Schmaler Handgriff mit Softgrip und verlängerter Schalter des Gerätes sorgen für Maximum an Komfort und Kontrolle | Gewährleistet dank Drehzahlbereich von 0-1300 U/min schnellen Arbeitsfortschritt
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W8)
SOL Date:
01.01.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelbohrmaschine
Bruttogewicht:
3,2 kg
Nettogewicht:
0,9 kg
Volumen:
18,744 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 925
ab € 21,70*
Zubehör
Bosch
2 607 010 535
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2 608 522 129
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2 608 522 130
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
2 608 522 131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2 608 522 127
ab € 12,42*
Zubehör
Bosch
2 607 002 564
ab € 15,95*
Zubehör
Bosch
2 607 002 563
ab € 12,56*
Zubehör
Bosch
2 607 002 566
ab € 14,03*
Zubehör
Bosch
2 607 002 565
ab € 15,44*
Zubehör
Bosch
2 607 019 926
ab € 17,46*
Zubehör
Bosch
2 607 010 538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2 607 010 539
ab € 51,42*
Zubehör
Bosch
2 607 002 568
ab € 14,63*
Zubehör
Bosch
2 607 002 567
ab € 21,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.