Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera GIC 120 C, mit 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601241201
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 241 201
EAN/GTIN:
     3165140817929
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Inspektionskamera GIC 120 C, Die Inspektionskamera GIC 120 C Professional eignet sich hervorragend zur Inspektion schwer zugänglicher Stellen und zum Dokumentieren der Inspektionsergebnisse. Für eine optimale räumliche Orientierung operiert die Funktion „Up is Up“™ mit Rotation und gleichzeitiger Ausrichtung des Bildes in einem großen Display. Bilder und Videos können zwecks hochwertiger Dokumentation und schneller Speicherung direkt mittels Micro-USB-Kabel übertragen werden. Dank Dual Power Source-Technologie ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich. Die Endoskopkamera ist perfekt geeignet für zahlreiche handwerkliche Anwendungen wie z. B. die Kontrolle des Inneren von Verteilerkästen, Rohren und Wandhohlräumen sowie für Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich. Die GIC 120 C Professional verfügt über Quick Connector-Technologie zum schnellen und einfachen Wechseln des Kamerakabels und ermöglicht gleichzeitig die sichere Aufbewahrung des Geräts. Ihre kompakte Bauweise mit idealer Ergonomie bietet in allen erdenklichen Situationen optimale Handlichkeit. Zusätzlich sorgt ein 120 cm langes Kamerakabel mit integriertem hellen LED-Licht dafür, dass enge Stellen erreichbar sind und an dunklen Stellen klare Sicht herrscht. Kamerakabel für GIC 120 C, Ø 8,5 mm, Länge 120 cm (1 600 A00 9B9); Haken, Magnet, Spiegel; L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); L-BOXX-Einlage; Micro-USB-Kabel; 4GB MicroSD Karte; 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X); Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
Weitere Informationen:
Ausführung:
biegsam
Abstandsmessung:
true
Videotextgenerator:
false
Länge:
1200 mm
Gewicht:
0.64 kg
USB-Anschluss:
true
Displaygröße:
3.5 "
Auflösung Display, Breite:
320 px
Auflösung Display, Höhe:
240 px
Auflösung Display:
320 x 240 px
Durchmesser Kamerakopf:
8.5 mm
Länge des Kamerakabels:
120 cm
Anzahl Stufen LED-Licht:
3
Unterteilung der Produktkategorien:
Inspektionskamera
Positionierung:
Effiziente Inspektion und Dokumentation von schwer zugänglichen Stellen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Für eine optimale räumliche Orientierung operiert die Funktion „Up is Up“™ mit Rotation und gleichzeitiger Ausrichtung des Bildes in einem großen Display | Direkte Übertragung von Bildern und Videos über USB-Kabel zwecks schneller Speicherung hochwertiger Dokumentation zu kritischen Bereichen | Die Dual Power Source-Technologie ermöglicht den Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien
Titel:
Inspektionskamera GIC 120 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Kamerakabel für GIC 120 C, Ø 8.5 mm, Länge 120 cm (1 600 A00 9B9) | Haken, Magnet, Spiegel | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | L-BOXX-Einlage | Micro-USB-Kabel | 4GB MicroSD Karte | 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
SOL Date:
01.01.2017
Bruttogewicht:
3,34 kg
Nettogewicht:
0,6 kg
Volumen:
19,029 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
121 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,33*
€ 385,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,88*
€ 365,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 600 A01 9RD
ab € 77,11*
Zubehör
Bosch
1 600 A01 B20
ab € 115,54*
Zubehör
Bosch
1 600 Z00 02X
ab € 32,15*
Zubehör
Bosch
1 600 A00 X79
ab € 39,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.