Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera GIC 120, mit 4 x 1,5-V-(AA)-Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601241100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 241 100
EAN/GTIN:
     3165140817905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Inspektionskamera GIC 120, Die Inspektionskamera GIC 120 Professional ist ein kompaktes Werkzeug zum schnellen und bequemen Inspizieren. Mit der Funktion Compass View bietet sie eine klare räumliche Orientierung. Die Quick Connector-Technologie gestattet dem Benutzer einen schnellen und einfachen Wechsel des Kamerakabels und ermöglicht gleichzeitig die sichere Aufbewahrung des Geräts. Die kompakte Bauweise mit verbesserter Ergonomie bietet beste Handhabung in allen Situationen - und das sogar in ungewöhnlichen Positionen. Das Gerät eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie z. B. die Kontrolle des Inneren von Verteilerkästen, Rohren und Wandhohlräumen sowie für Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich. Zum besseren Erkennen von Details wird die GIC 120 Professional mit einer praktischen digitalen Zoomfunktion ausgeliefert. Zusätzlich sorgt ein 120 cm langes Kamerakabel mit integriertem hellen LED-Licht dafür, dass enge Stellen erreichbar sind und an dunklen Stellen klare Sicht herrscht. Kamerakabel für GIC 120 C, Ø 8,5 mm, Länge 120 cm (1 600 A00 9B9); Haken, Magnet, Spiegel; 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Ausführung:
biegsam
Abstandsmessung:
true
Videotextgenerator:
false
Länge:
1200 mm
Gewicht:
0.50 kg
USB-Anschluss:
true
Displaygröße:
2.7 "
Auflösung Display, Breite:
320 px
Auflösung Display, Höhe:
240 px
Auflösung Display:
320 x 240 px
Durchmesser Kamerakopf:
8.5 mm
Länge des Kamerakabels:
120 cm
Anzahl Stufen LED-Licht:
3
Unterteilung der Produktkategorien:
Inspektionskamera
Positionierung:
Kompaktes Gerät für einfache und schnelle Inspektionen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Die Funktion Compass View bietet eine klare räumliche Orientierung | Die Quick Connector-Technologie gestattet dem Benutzer einen einfachen Wechsel des Kamerakabels und die sichere Aufbewahrung des Geräts | Kompakte Bauweise mit verbesserter Ergonomie für optimale Handlichkeit in allen erdenklichen Situationen
Titel:
Inspektionskamera GIC 120 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Kamerakabel für GIC 120 C, Ø 8.5 mm, Länge 120 cm (1 600 A00 9B9) | Haken, Magnet, Spiegel | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.01.2017
Bruttogewicht:
0,985 kg
Nettogewicht:
0,6 kg
Volumen:
5,562 dm3
Abmessung Länge:
344 mm
Abmessung Breite:
210 mm
Abmessung Höhe:
77 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 083 101
ab € 800,93*
Sonstiges
Bosch
0 601 083 500
ab € 1.139,87*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.