Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine GBM 13-2 RE, mit Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06011B2001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 1B2 001
EAN/GTIN:
     3165140797955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Bohrmaschine GBM 13-2 RE, Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm (1 608 571 062); Zusatzhandgriff (2 602 025 190); Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010); Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Maschinengewicht:
2.4 kg
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
32 mm
Max. Drehmoment:
39.5 Nm
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll x 20 Zoll UNF | 1/2"-20 UNF
Bohrdurchmesser Holz 3. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Holz 4. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Stahl 4. Gang:
0 mm
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
1000 1/min
Max. Lastdrehzahl 2. Gang:
3000 1/min
Max. Lastdrehzahl 3. Gang:
0 1/min
Max. Lastdrehzahl 4. Gang:
0 1/min
Ausführung Bohrfutter:
Zahnkranz
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 3200 1/min
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.6 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
7.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
2.5 m/s²
Nenneingangsleistung:
750 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
1000 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 1000 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
3200 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
3200 min-1
Abgabeleistung:
353 W
Gewicht:
2.4 kg
Nenndrehzahl, 1. Gang:
500 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang:
1750 min-1
Nenndrehzahl:
500 / 1750 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
6.8 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang:
2.5 Nm
Nenndrehmoment:
6.8 / 2.5 Nm
Bohrspindelanschlussgewinde:
1/2"-20 UNF
Drehmoment, max., 1. Gang:
39.5 Nm
Drehmoment, max., 2. Gang:
12.5 Nm
Drehmoment, max.:
39.5 / 12.5 Nm
Bohr-Ø Alu, von:
20 mm
Bohr-Ø Alu, bis:
12 mm
Bohr-Ø Alu:
20 / 12 mm
Bohr-Ø Holz, von:
32 mm
Bohr-Ø Holz, bis:
20 mm
Bohr-Ø Holz:
32 / 20 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
13 mm
Bohr-Ø Stahl, bis:
8 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 / 8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.6 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
7.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Gewindeschneiden]:
2.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
283 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
283 x 358 x 80 mm
Bohrfutter, Ausführung:
Zahnkranzbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
230 V
Spindelhalsdurchmesser:
43.0 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrmaschine
Positionierung:
2-Gang-Bohrmaschine für Präzisionsbohrungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 750-Watt-Motor mit hohem Drehmoment für schnellen Arbeitsfortschritt bei Bohrungen bis 13 mm in Stahl | Kompaktes und ergonomisches Design für eine gute Werkzeughandhabung und präzises Arbeiten | 2-Gang-Getriebe und Drehzahlvorwahl mit Stellrad für exakte Ergebnisse in vielseitigen Anwendungen
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Bohrmaschine GBM 13-2 RE Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.11.2015
Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter 1.5 - 13 mm (1 608 571 062) | Zusatzhandgriff (2 602 025 190) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | Karton
SOL Date:
01.08.2015
Bruttogewicht:
3,18 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Volumen:
8,105 dm3
Abmessung Länge:
358 mm
Abmessung Breite:
283 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, 2-gang-bohrmaschine bosch, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine 1700g, Bohrmaschine (elektrisch), Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 925
ab € 21,83*
Zubehör
Bosch
2 607 010 535
ab € 12,78*
Zubehör
Bosch
2 608 522 129
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2 608 522 130
ab € 7,32*
Zubehör
Bosch
2 608 522 131
ab € 7,40*
Zubehör
Bosch
2 608 522 127
ab € 12,34*
Zubehör
Bosch
2 607 002 564
ab € 15,89*
Zubehör
Bosch
2 607 002 563
ab € 12,57*
Zubehör
Bosch
2 607 002 566
ab € 14,06*
Zubehör
Bosch
2 607 002 565
ab € 15,48*
Zubehör
Bosch
2 607 019 926
ab € 17,52*
Zubehör
Bosch
2 607 010 538
ab € 10,30*
Zubehör
Bosch
2 607 010 539
ab € 51,47*
Zubehör
Bosch
2 607 002 568
ab € 13,13*
Zubehör
Bosch
2 607 002 567
ab € 21,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.