Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine GBM 32-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0601130203
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601130203
EAN/GTIN:
     3165140198813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Bohrmaschine GBM 32-4. Hochleistungs-4-Gang-Bohrmaschine. Kraftvoller 1.500-Watt-Motor für schwere Anwendungen in Stahl und für Bohrdurchmesser bis zu 32 mm. Kompatibel mit dem Magnetbohrständer GMB 32 Professional für komfortables Kernbohren. 4-Gang-Getriebe für eine optimale Kraftübertragung bei Arbeiten in zähen Materialien. Zusatzgriff für besseren Halt. Sicherheit durch Überlastkupplung. Hohe Lebensdauer durch wälzgelagerte Motoren und Getriebe. Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert. Zusatzgriff (ET-Nr. 3 602 025 018), Handwerkerkoffer, Austreibkeil (1 601 030 009).
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
11,05 kg
Nettogewicht:
7,19 kg
Volumen:
29,21 dm3
Abmessung Länge:
510 mm
Abmessung Breite:
395 mm
Abmessung Höhe:
145 mm
Spartenbezeichnung:
71
Herkunftsland:
DE
Rabattgruppe:
C00
Nenneingangsleistung:
1500 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
210 U/min
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
330 U/min
Leerlaufdrehzahl, 3. Gang:
470 U/min
Leerlaufdrehzahl, 4. Gang:
740 U/min
Leerlaufdrehzahl:
210 / 330 / 470 / 740 U/min
Abgabeleistung:
1000 W
Gewicht:
7.3 kg
Nenndrehzahl, 1. Gang:
120 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang:
185 min-1
Nenndrehzahl, 3. Gang:
265 min-1
Nenndrehzahl, 4. Gang:
420 min-1
Nenndrehzahl:
120 / 185 / 265 / 420 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
80.0 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang:
52.0 Nm
Nenndrehmoment, 3. Gang:
36.0 Nm
Nenndrehmoment, 4. Gang:
32.0 Nm
Nenndrehmoment:
80.0 / 52.0 / 36.0 / 32.0 Nm
Bohrspindelanschlussgewinde:
MK 3
Drehmoment, max., 1. Gang:
220.0 Nm
Drehmoment, max., 2. Gang:
130.0 Nm
Drehmoment, max., 3. Gang:
120.0 Nm
Drehmoment, max., 4. Gang:
93.0 Nm
Drehmoment, max.:
220.0 / 130.0 / 120.0 / 93.0 Nm
Bohr-Ø Alu, von:
50 mm
Bohr-Ø Alu:
50 mm
Bohr-Ø Holz, von:
70 mm
Bohr-Ø Holz:
70 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
32 mm
Bohr-Ø Stahl:
32 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
3.1 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
395 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
510 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
145 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
395 x 510 x 145 mm
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
230 V
Werkzeugaufnahme:
MK 3
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrmaschine
Positionierung:
Hochleistungs-4-Gang-Bohrmaschine
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 1500-Watt-Motor für schwere Anwendungen in Stahl und für Bohrdurchmesser bis zu 32 mm | Kompatibel mit dem Magnetbohrständer GMB 32 Professional für komfortables Kernbohren | 4-Gang-Getriebe für eine optimale Kraftübertragung bei Arbeiten in zähen Materialien
Weitere Vorteile:
Zusatzgriff für besseren Halt | Sicherheit durch Überlastkupplung | Hohe Lebensdauer durch wälzgelagerte Motoren und Getriebe | Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Bohrmaschine GBM 32-4 Professional
Neu für OCS:
nein
Lieferumfang:
Zusatzgriff (ET-Nr. 3 602 025 018) | Handwerkerkoffer | Austreibkeil (1 601 030 009)
SOL Date:
01.01.2010
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, elektrobohrmaschine bosch, 2-gang-bohrmaschine, Bohrmaschine (elektrisch), Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,21*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,48*
€ 849,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,21*
€ 838,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 2,65*
Zubehör
Bosch
2607017080
ab € 4,42*
Zubehör
Bosch
2607017081
ab € 4,91*
Zubehör
Bosch
2607017083
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2607017082
ab € 3,83068*
Zubehör
Bosch
2608597683
ab € 2,90*
Zubehör
Bosch
2608597685
ab € 3,87*
Zubehör
Bosch
2608597691
ab € 4,61*
Zubehör
Bosch
2608597698
ab € 6,56*
Zubehör
Bosch
2608597720
ab € 1,96*
Zubehör
Bosch
2608597665
ab € 1,53*
Zubehör
Bosch
2608597899
ab € 1,88*
Zubehör
Bosch
2608597666
ab € 1,96*
Zubehör
Bosch
2608597684
ab € 3,17*
Zubehör
Bosch
2608597686
ab € 3,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.