Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombilaser GCL 2-50 CG, mit 1 x 2,0 Li-Ion Akku, RM 2, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Kombilaser GCL 2-50 CG Professional
Bosch Kombilaser GCL 2-50 CG Professional
Bosch Kombilaser GCL 2-50 CG Professional
Bosch Kombilaser GCL 2-50 CG Professional
Bosch Kombilaser GCL 2-50 CG Professional
Bosch Kombilaser GCL 2-50 CG Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601066H00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066H00
EAN/GTIN:
     3165140865654
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Kombilaser GCL 2-50 CG, Der Kombilaser GCL 2-50 CG Professional bietet höchste Sichtbarkeit verbunden mit einer Reihe intelligenter Funktionen. Helle grüne horizontale und vertikale Laserlinien und zwei zentrierte Lotpunkte sorgen für optimale Sichtbarkeit, während über die Bluetooth®-Verbindung ein Ausrichten des Werkzeugs per Fernsteuerung über eine Smartphone-App möglich ist. Mehr Flexibilität durch Dual Power Source-Betrieb mit 12-V-Li-Ion-Akku oder Standard-Alkalinebatterien. Dieser Kombilaser ist für horizontales und vertikales Ausrichten mit einem langen Überschwingen von fast 360° konzipiert und eignet sich für Projekte wie Trocken- und Innenausbauarbeiten. Der GCL 2-50 CG Professional bietet hohe Sichtbarkeit bis zu 20 m Entfernung ohne Empfänger und bis zu 50 m Entfernung mit Empfänger. Für die präzise Positionierung um die Lotpunkte herum bietet die RM 3 Professional eine motorgetriebene Steuerung, während mit der RM 2 Professional manuelle Anpassungen vorgenommen werden können. Deckenklemme. Laserzieltafel. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Schutztasche. Drehhalterung RM 2 Professional (0 601 092 700). 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
true
Länge der Signalstrecke:
20 m
Rotierende Signalstrecke:
true
Wellenlänge des Sensors:
500 nm
Batterieart:
Lithium-Ionen
Gewicht:
0.6 kg
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Schutzart (IP):
IP54
Genauigkeit:
0.3 mm/m
Akkuspannung:
12.0 V
Laserdiode:
500 - 540 nm, < 10 mW | 630 - 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich, Wert:
20 m
Arbeitsbereich:
20 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
50 m
Arbeitsbereich mit Empfänger:
50 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.:
10 m (oben) | 10 m (unten)
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54*** (*** ausgenommen Li-Ionen-Akku und Batterieadapter AA1)
Betriebsdauer, max.:
10 Std. (Li Ion) und 4 Std. (4 x AA) im Kreuzlinien- und Punktbetrieb | 13 Std. (Li Ion) und 6 Std. (4 x AA) im Kreuzlinienbetrieb | 15 Std. (Li Ion) und 12 Std. (4 x AA) im Linienbetrieb | 60 Std. (Li Ion) und 32 Std. (4 x AA) im Punktbetrieb
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht, ca.:
0.6 kg
Farbe Laserlinie:
grün
Farbe der Lotpunkte:
rot
Projektion:
2 Linien / 2 Punkte
Lotpunktgenauigkeit:
± 0.7 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 7
Unterteilung der Produktkategorien:
Kombilaser
Positionierung:
Höchste Sichtbarkeit verbunden mit smarten Funktionen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Helle grüne horizontale und vertikale Laserlinien und zwei zentrierte Lotpunkte sorgen für optimale Sichtbarkeit | Bluetooth®-Verbindung in Kombination mit Levelling Remote App zum Positionieren des Werkzeugs per Fernsteuerung über ein Smartphone | Dual Power Source ermöglicht den Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien
Titel:
Kombilaser GCL 2-50 CG Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
25.06.2017
Lieferumfang:
Deckenklemme | Laserzieltafel | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Schutztasche | Drehhalterung RM 2 Professional (0 601 092 700) | 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
SOL Date:
25.03.2017
Bruttogewicht:
3,905 kg
Nettogewicht:
0,47 kg
Volumen:
24,241 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
152 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser bosch, kreuzlaser, Kombilaser
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 0,43*
Zubehör
Bosch
0601096A00
ab € 0,43*
Zubehör
Bosch
0601069J00
ab € 77,13*
Zubehör
Bosch
0601015B00
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.