Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombilaser GCL 25, mit Schutztasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Kombilaser GCL 25 Professional
Bosch Kombilaser GCL 25 Professional
Bosch Kombilaser GCL 25 Professional
Bosch Kombilaser GCL 25 Professional
Bosch Kombilaser GCL 25 Professional
Bosch Kombilaser GCL 25 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601066B00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066B00
EAN/GTIN:
     3165140622356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Kreuzlaser
Kombilaser GCL 25, Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen, Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem, Einfache Bedienbarkeit durch intuitives User Interface, Kompaktes und ergonomisches Design, Laserzieltafel. L-BOXX-Einlage für Gerät. Schutztasche. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
true
Rotierende Signalstrecke:
false
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Gewicht:
0.6 kg
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Schutzart (IP):
IP54
Länge der Signalstrecke:
10 m
Genauigkeit:
0.7 mm/m
Laserdiode:
630 - 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Arbeitsbereich, Wert:
10 m
Arbeitsbereich:
10 m
Nivelliergenauigkeit:
Laserlinien und horizontale Punktstrahlen: ± 0.3 mm/m*, vertikale Punktstrahlen: ± 0.5 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung) | Horizontale Laserlinie: ± 0.2 mm/m*, vertikale Laserlinien: ± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.:
10 m (oben) | 5 m (unten) | 30 m horizontal
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.:
12 h im Linien- und Punktbetrieb | 24 h in 5-Punkt-Modus | 30 h im Linienbetrieb
Stativ-Gewinde:
1/4", 5/8"
Gewicht, ca.:
0.6 kg
Farbe Laserlinie:
rot
Farbe der Lotpunkte:
rot
Projektion:
2 Linien / 5 Punkte
Lotpunktgenauigkeit:
± 0.7 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Unterteilung der Produktkategorien:
Kombilaser
Positionierung:
Die einfache Lösung für alle Nivellier- und Übertragungsaufgaben über kurze Distanzen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Äußerst vielseitig: Kreuzlinienlaser und Fünfpunktlaser in einem | Einfache Bedienbarkeit durch intuitives User Interface | Kompaktes und ergonomisches Design
Titel:
Kombilaser GCL 25 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Laserzieltafel | L-BOXX-Einlage für Gerät | Schutztasche | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.05.2012
Bruttogewicht:
1,299 kg
Nettogewicht:
0,6 kg
Volumen:
7,346 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
210 mm
Abmessung Höhe:
106 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 0,43*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.