Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kettensäge UniversalChain 18, mit 1 x PBA 18 V 2.5 Ah Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B8000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B8 000
EAN/GTIN:
     3165140925631
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge bosch
akku-kettensäge
Akku-Kettensäge UniversalChain 18, Leicht, kompakt und vielseitig für müheloses Schneiden, Außergewöhnlich leicht: nur 3 kg inklusive Akku, Optimiertes Bosch SDS-System ermöglicht ein werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette, Stabilisierender Führungsschutz mit Stahlkrallen für saubere Unterschnitte mit minimalen Astschäden, Einfacher Wechsel zwischen anspruchsvollem Pflanzenschnitt, Abfallentsorgung und Sägen von Brennholz, Sägekette, Kettenschutz, Führungsstange, Karton, Kettensägenöl 80 ml, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah, Ladegerät AL 18V-20
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Schwertlänge:
200 mm | 20 cm
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
false
Nutzbare Schnittlänge:
135 mm
Länge:
510 mm
Breite:
235 mm
Höhe:
200 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
3.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatible Akkuspannung:
18 V
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 65 min
Öltank:
80 ml
Schnitte pro Akkuladung:
Pro Akkuladung 40 Schnitte zu 75 mm
Kettengeschwindigkeit:
4.5 m/s
Treibgliederstärke:
1.1 mm
Kette:
Oregon-Kette
Schnittkreisdurchmesser:
13.5 cm
Automatische Schmierung:
Ja | ja
Anzahl der Treibglieder:
33
Gewicht (inkl. Kette und Schwert):
2.7 kg
Gewicht (inkl. Kette, Schwert und Akku):
3.0 kg
SDS-System:
ja
Quick Stop:
ja
Messer-Protector:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
3.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuladezeit:
1.40 h
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
510 x 235 x 200 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
352 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
239 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
216 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
352 x 239 x 216 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leicht, kompakt und vielseitig für müheloses Schneiden
TOP-Produktmerkmale:
Außergewöhnlich leicht: nur 3 kg inklusive Akku | Optimiertes Bosch SDS-System ermöglicht ein werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette | Stabilisierender Führungsschutz mit Stahlkrallen für saubere Unterschnitte mit minimalen Astschäden | Einfacher Wechsel zwischen anspruchsvollem Pflanzenschnitt, Abfallentsorgung und Sägen von Brennholz
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kettensäge
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Kettensäge UniversalChain 18
Lieferumfang:
Sägekette | Kettenschutz | Führungsstange | Karton | Kettensägenöl 80 ml | 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah | Ladegerät AL 18V-20
SOL Date:
16.04.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
16.10.2018
Bruttogewicht:
4,1 kg
Nettogewicht:
3 kg
Volumen:
18,144 dm3
Abmessung Länge:
350 mm
Abmessung Breite:
240 mm
Abmessung Höhe:
216 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kettensäge (Akku), Kettensäge
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F 016 800 292
ab € 9,87*
Zubehör
Bosch
F 016 800 314
ab € 10,04*
Zubehör
Bosch
2 607 000 181
ab € 9,20*
Zubehör
Bosch
F 016 800 489
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.