Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger AdvancedAquatak 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008A7800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8A7 800
EAN/GTIN:
     3165140852296
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Hochdruckreiniger AdvancedAquatak 160. Beseitige hartnäckigen Schmutz durch Hochleistungsreinigung mit Vierkolbenpumpe. Vierkolbenpumpe liefert eine kraftvolle Reinigungsleistung von 160 bar. Auswahl an Düsen bietet vielseitige Optionen, perfekt für hartnäckigen Schmutz. Einfacher Aufbau durch Hochdruckschlauchrolle und Schnellkupplungen. 550-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag. Mehr Mobilität durch Teleskopstiel aus Metall und große Räder. Im Lieferumfang enthalten: Bosch Hochdruckpistole, Lanze, 8 m Hochdruckschlauch, feststehende Flachstrahldüse, Rotor-Fan-Lanze, stufenlose Fan-Lanze, Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 550 ml, Wasserfilter, Metall, Karton
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Motorleistung:
2.6 kW | 2600 W
Antriebsart:
elektrisch
Anschlussspannung:
240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Max. Arbeitsdruck:
160 bar
Max. Kapazität:
570 l/h
Verschiebbar:
true
Max. Vorlauftemperatur:
40 °C
Länge:
875 mm
Breite:
435 mm
Höhe:
400 mm
Max. Druck:
160 bar
Max. Fördermenge:
10 l/min
Max. Zulauftemperatur:
40 °C
Selbstansaugfunktion:
0.5 m
Waschmitteldosiersystem:
Hochdruckschaum
Motorbauart:
Induktion
Pumpentyp:
4 Zylinder
Pumpenmaterial:
Komplett aus Metall
Lanzen:
Roto-Power-Lanze | Lanze | Vario-Jet-Fan-Lanze
Düsen:
Feststehende Flachstrahldüse | Hochdruckdüse für Reinigungsmittel
Griffart:
Teleskopgriff
Griffhöhe:
1 m
Schlauchlänge:
8 m
Schlauchtyp:
Stahlgeschützt
Schlauchtrommel:
Easy-Roll
Hochdruckschlauchtrommel:
ja
Gewicht (ohne Zubehör):
22.4 kg
Maschinengewicht:
23.92 kg
Kompakt:
ja
Sofort aus der Verpackung heraus einsatzbereit:
ja
Lagerungsmöglichkeit für alle Zubehörteile/Schlauch/Kabel:
ja
Einfache Schnellkupplungen:
ja
Sichere Lagerung der Pistole während der Verwendung:
ja
Selbstansaugend/Verwendung mit Wasserbehältern:
ja
Wasserfilter:
ja
Pumpe komplett aus Metall:
ja
Abklappbarer Handgriff:
nein
Autostopp-System:
ja
Hochdruckschaumsystem:
nein
Teleskopgriff:
ja
Hochdruckschlauchaufwicklung:
ja
Spannnung:
240 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
875 x 435 x 400 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
866 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
400 x 440 x 866 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Beseitige hartnäckigen Schmutz durch Hochleistungsreinigung mit Vierkolbenpumpe
TOP-Produktmerkmale:
Vierkolbenpumpe liefert eine kraftvolle Reinigungsleistung von 160 bar | Auswahl an Düsen bietet vielseitige Optionen, perfekt für hartnäckigen Schmutz | Einfacher Aufbau durch Hochdruckschlauchrolle und Schnellkupplungen | 550-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag | Mehr Mobilität durch Teleskopstiel aus Metall und große Räder
Unterteilung der Produktkategorien:
Hochdruckreiniger
Usage level:
Advanced
Titel:
Hochdruckreiniger AdvancedAquatak 160
Lieferumfang:
Bosch Hochdruckpistole | Lanze | 8 m Hochdruckschlauch | Feststehende Flachstrahldüse | Rotor-Fan-Lanze | Stufenlose Fan-Lanze | Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 550 ml | Wasserfilter, Metall | Karton
SOL Date:
01.01.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Bruttogewicht:
26,68 kg
Nettogewicht:
24,9 kg
Volumen:
152,25 dm3
Abmessung Länge:
875 mm
Abmessung Breite:
435 mm
Abmessung Höhe:
400 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD Reiniger
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,55*
€ 430,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,47*
€ 420,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,00*
€ 396,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,29*
€ 391,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F 016 800 465
ab € 9,63*
Zubehör
Bosch
F 016 800 467
ab € 36,67*
Zubehör
Bosch
F 016 800 483
ab € 19,56*
Zubehör
Bosch
F 016 800 356
ab € 16,68*
Zubehör
Bosch
F 016 800 421
ab € 16,79*
Zubehör
Bosch
F 016 800 359
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.