Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tresor DuoGuard 110 E (Elektronikschloss) mit Feuer- und Einbruchschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tresor DuoGuard 110 E (Elektronikschloss) mit Feuer- und Einbruchschutz
Tresor DuoGuard 110 E (Elektronikschloss) mit Feuer- und Einbruchschutz
Logo
Artikel-Nr.:
     C431-1001002013
Hersteller:
     Chubbsafes
Herst.-Nr.:
     1001002013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Wertschutzschrank / Tresor / Kombisafe zur Aufbewahrung von Bargeld, Wertsachen, Papieren.
Mit ECB.S-zertifiziertem Feuer- und Einbruchschutz.

Sicherheit:

  • Einbruchschutz: Wertschutzschrank im Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
  • Feuerschutz: für Papierdokumente,
    Dokumensicherheitsschrank der Güteklasse S 60 P nach EN 1047-1,
    bietet mindestens 60 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente.
  • Empfohlene Versicherungseinstufung:
    privat 65.000 EUR / geschäftlich 20.000 EUR

Artikeldetails:

  • Verschluss: 1 Elektronisches Codeschloss, Hochsicherheitsschloss der Schlossklasse B nach EN 1300.
    Kein Stromanschluss erforderlich, Batteriewechsel von außen möglich.
  • Einrichtung: 1 verstellbarer Fachboden,
    Innenbeleuchtung.
  • Tresortür: Türanschlag DIN rechts.
    Bei 120 º geöffneter Tür ist die volle Zugänglichkeit gegeben.
    Die Tür ist für einen leichteren Transport aushängbar.
  • Wartungsfreies Türdichtsystem
  • Verankerung: Verankerungsvorbereitung im Boden, Verankerungsmaterial liegt bei
  • Aussenmaße (HxBxT in mm): 690 x 600 x 561 + Beschläge
  • Innenmaße (HxBxT in mm): 590 x 500 x 386
  • Gewicht: 164 kg
  • Volumen: 114 Liter
  • Lackierung: attraktive Bi-Color Strukturlackierung, Korpus dunkelgrau, Tür silberfarben

Lieferservice:

Der Produktpreis beinhaltet die Tresorlieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland - außer Inseln - frei Erdgeschoss. Die Lieferung erfolgt im Rahmen einer Auslieferungstour.

Für die Lieferung in eine andere Etage als in das Erdgeschoss wählen Sie zusätzlich den Artikel "Etagentransport“ pro angefangene Etage und pro Tresor. (Z. B. Lieferung von 2 Tresoren in 2. Etage: 4 Stck. Artikel "Etagentransport“).

Für eine fachgerechte Bodenverankerung im Zuge der Anlieferung wählen Sie pro Tresor zusätzlich den Artikel „Bodenverankerung".

Weitere Suchbegriffe: kleintresor secure, kleintresor, möbeltresor vds 1, Wertschutzschrank, Schrank, Tresor, Tresore, Wertschutzschränke, Schutzschrank, Standtresor, frei stehend, Elektronikschloss, Elektronikschloß, Codeschloss, Codeschloß, Tastencodeschloss, Tastencodeschloß, Geschäftstresor, Geschäftstresore, Safe, Safes, Secureline, Secure, Dokumentensafe, Dokumententresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 977,58*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,46*
€ 1.190,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,58*
€ 1.163,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chubbsafes
BV1
ab € 90,48*
Zubehör
Chubbsafes
ET1
ab € 101,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG