Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tresor DuoGuard 300 K (Schlüsselschloss) mit Feuer- und Einbruchschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tresor DuoGuard 300 K (Schlüsselschloss) mit Feuer- und Einbruchschutz
Tresor DuoGuard 300 K (Schlüsselschloss) mit Feuer- und Einbruchschutz
Logo
Artikel-Nr.:
     C431-1001002006
Hersteller:
     Gunnebo
Herst.-Nr.:
     1001002006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Wertschutzschrank / Tresor / Kombisafe zur Aufbewahrung von Bargeld, Wertsachen, Papieren.
Mit ECB.S-zertifiziertem Feuer- und Einbruchschutz.

Sicherheit:

  • Einbruchschutz: Wertschutzschrank im Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
  • Feuerschutz: für Papierdokumente,
    Dokumensicherheitsschrank der Güteklasse S 60 P nach EN 1047-1,
    bietet mindestens 60 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente.
  • Empfohlene Versicherungseinstufung:
    privat 65.000 EUR / geschäftlich 20.000 EUR

Artikeldetails:

  • Verschluss: 1 Schlüsselschloss, Hochsicherheitsschloss der Schlossklasse B nach EN 1300,
    dazu 2 Doppelbartschlüssel.
  • Einrichtung: 3 verstellbare Fachböden,
    Innenbeleuchtung.
  • Tresortür: Türanschlag DIN rechts.
    Bei 120 º geöffneter Tür ist die volle Zugänglichkeit gegeben.
    Die Tür ist für einen leichteren Transport aushängbar.
  • Wartungsfreies Türdichtsystem
  • Verankerung: Verankerungsvorbereitung im Boden, Verankerungsmaterial liegt bei
  • Aussenmaße (HxBxT in mm): 1.600 x 600 x 561 + Beschläge
  • Innenmaße (HxBxT in mm): 1.500 x 500 x 386
  • Gewicht: 326 kg
  • Volumen: 290 Liter
  • Lackierung: attraktive Bi-Color Strukturlackierung, Korpus dunkelgrau, Tür silberfarben

Lieferservice:

Der Produktpreis beinhaltet die Tresorlieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland - außer Inseln - frei Erdgeschoss. Die Lieferung erfolgt im Rahmen einer Auslieferungstour.

Für die Lieferung in eine andere Etage als in das Erdgeschoss wählen Sie zusätzlich den Artikel "Etagentransport“ pro angefangene Etage und pro Tresor. (Z. B. Lieferung von 2 Tresoren in 2. Etage: 4 Stck. Artikel "Etagentransport“).

Für eine fachgerechte Bodenverankerung im Zuge der Anlieferung wählen Sie pro Tresor zusätzlich den Artikel „Bodenverankerung".

Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Geschäftstresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, Wertschutzschrank, Schrank, Tresor, Tresore, Wertschutzschränke, Schutzschrank, Standtresor, frei stehend, Elektronikschloss, Elektronikschloß, Codeschloss, Codeschloß, Tastencodeschloss, Tastencodeschloß, Geschäftstresore, Safe, Safes, Secureline, Secure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.371,25*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gunnebo
BV1
€ 86,25*
Zubehör
Gunnebo
ET1
€ 100,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG