Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PP-Schreibunterlage "GeoPad" Schweiz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Schreibunterlage "GeoPad" Schweiz
PP-Schreibunterlage "GeoPad" Schweiz
Kautschukrücken
ohne Weichmacher
Artikel-Nr.:
     C426-6020001
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     6020001
EAN/GTIN:
     7612176071697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage kunststoff

PP-Schreibunterlage "GeoPad" Schweiz

Produktdetails:

    GeoPad - Schweiz

    • Format: 650 x 500mm
    • umweltfreundliche Schreibunterlage aus neu entwickeltem Polypropylen, 100% phthalatfrei
    • angenehme Oberfläche garantiert sehr hohen Schreibkomfort
    • rutschfester Kautschukrücken
    • mit feinem Zierrand und Hansa Prägung
    • abgerundete Ecken
    • abwaschbar und rezyklierbar
    • Gewicht 488g

        Erhältlich mit folgenden Geo-Karten

        • Schweiz
        • Europa deutsch
        • Europa englisch
        • Welt deutsch
        • Welt englisch
Weitere Suchbegriffe: styro schreibunterlage, Schreibunterlagen, Deskpad, Tischauflage, Geo-Schreibunterlage, Landkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,54*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG