Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Duo Top Board 100 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duo Top Board schwarz
Duo Top Board schwarz
Artikel-Nr.:
     C426-5040244
Hersteller:
     Hansa world of office
Herst.-Nr.:
     5040244
EAN/GTIN:
     7612176074575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement

Duo Top Board 100cm, schwarz

Produktdetails:

  • Duo Top Board
  • zusätzliche Ablagefläche ohne selbst viel Platz in Anspruch zu nehmen
  • 100 cm lang
  • Belastbarkeit 15 kg
  • Board-Tiefe 160 mm
  • Höhe über Tisch 14 cm
  • Universalzwinge mit 20-72 mm Spannweite
  • schwarz
  • Board aus lackiertem Metall
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablageboard, Ablage, Schreibtischbefreier, Aufsatzboard, Organisationsablage, Organisationsboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.