Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Uno Top Board 100 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungssystem Uno Top Board 1000 mm schwarz
Ordnungssystem Uno Top Board 1000 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C426-5040144
Hersteller:
     Hansa world of office
Herst.-Nr.:
     5040144
EAN/GTIN:
     7612176074551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement

Uno Top Board 100cm, schwarz

Produktdetails:

  • Uno Top Board
  • zusätzliche Ablagefläche ohne selbst viel Platz in Anspruch zu nehmen
  • 100 cm lang
  • Belastbarkeit 15 kg
  • Board-Tiefe 160 mm
  • Höhe über Tisch 14 cm
  • Universalzwinge mit 20-72 mm Spannweite
  • schwarz
  • Board aus lackiertem Metall
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablageboard, Ablage, Schreibtischbefreier, Aufsatzboard, Organisationsablage, Organisationsboard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,63*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa world of office
5040242
ab € 93,46*
Ähnlich
Hansa world of office
5040244
ab € 94,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.