Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schwenkflügler mit 5 Schalen, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkflügler mit 5 Schalen, lichtgrau
Schwenkflügler mit 5 Schalen, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C426-5035002
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     5035002
EAN/GTIN:
     4011028007977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehablage
Schwenkflügler
schwenkflügler 5 schalen

Schwenkflügler mit 5 Schalen, lichtgrau

Produktdetails:

  • Schwenkflügler, 5er Set
  • schafft Ordnung und Übersicht auf dem Schreibtisch!
  • Ablageschalen lassen sich um 360° drehen
  • Längs- oder Quermontage möglich
  • Tragkraft je Schale 3 kg
  • passend für Unterlagen bis max. B 24 x T 34 cm
  • Höhe unterste Schale über Tisch 15 cm
  • Farbe lichtgrau
  • Befestigung: Universalzwinge (20-72 mm Spannweite)
Weitere Suchbegriffe: Ablageschalen, Ordnungssysteme, Drehablagen, Tischbefreier, Schreibtischbefreier, Ablagesysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,39*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG