Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Halogenleuchte Space, blau satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenleuchte Space, Gruppenbild mit Hintergrund
Halogenleuchte Space, Gruppenbild mit Hintergrund
Halogenleuchte Space, blau satiniert
Artikel-Nr.:
     C426-5010058
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     5010058
EAN/GTIN:
     7612176071024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Halogenleuchte

Halogenleuchte Space, blau satiniert

Produktdetails:

  • Halogenleuchte Space
  • Pfiffige Halogenleuchte
  • Satinierte Oberfläche
  • Angenehmes Leselicht 3.700 Kelvin
  • Max. Ausladung: 530mm
  • Max. Höhe: 500mm
  • Lichtstrom: 250 Lumen
  • Farbe: blau satiniert
  • Auch in schwarz satiniert, silber satiniert und lila satiniert erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe halogen hansa, arbeitsplatzleuchte halogen, hansa bürolampe, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Büroleuchte, Lampe, Leuchten, Leuchtmittel, Tischleuchten, Schreibtischleuchten, Büroleuchten, Bürolampen, Tischlampen, Schreibtischlampen, Lampen, Dekoleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG