| |
|
| Artikel-Nr.: C420-201-654 Herst.-Nr.: 201654 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Flexible Tür-/Tor-Abdichtung zur Befüllung mit Wasser, 8 Meter, mit Wandbehälter und Aufkleber - Absicherung gegen flüssige Chemikalien, kontaminiertes Löschwasser und eindringendes Oberflächenwasser oder als Hochwasserschutz
- aus hochfestem, chemisch extrem beständigem Polyethylen (PE)
- Doppelkammerschlauch zur schnellen Befüllung mit Wasser (Durchmesser Schlauchkammern: 400 bzw. 200 mm)
- im Alarmfall innerhalb von wenigen Minuten einsatzbereit
- außerdem als geschlossener Behälter für Chemikalien nutzbar
- inkl. Metallbehälter zur Aufbewahrung
- auch geeignet zur Absperrung von Straßen oder zum Umleiten von Schadstoffen
Technische Daten: - Ausführung: Absperrbarrieren
- Typ: für Tore
- Maße außen B x T x H [mm]: 8000 x 550 x 400
- Gewicht [kg]: 13,2
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 8000 mm | Tiefe Außen: | 550 mm | Höhe Außen: | 400 mm | Gewicht: | 13,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdichtung, Mobile Barriere, Mobile Sperre, Löschwassersperre, Flüssigkeitsschlauch, Torabdichtung, Doppelkammerschlauch, Abdichtung Flut, Löschwasserrückhaltesysteme |
| | |
| |