|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C420-187-534 Herst.-Nr.: 187534 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Edelstahl-Trichter für Sicherheitsbehälter 1,3 Liter, Stutzen 23mm (95mm lang), Einfüllöffnung 138mm, korrosionsfrei und resistent gegen aggressive Medien, zum einfachen und sicheren Befüllen von Sicherheitsbehältern. Ø Einfüllöffnung (mm): 138, Ø Stutzen (mm): 23, Länge Stutzen (mm): 95. Weitere Informationen:  |  | Breite außen mm: | 145 | Höhe außen mm: | 220 | Werkstoff: | Edelstahl | Ex-Schutz-Version: | Nein | Qualität: | Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert. | Individualität: | Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte. | Hinweis zur Lieferung: | Lieferung erfolgt Frei Haus. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einfülltrichter, Edelstahltrichter, Einfüllhilfen, Trichter, Falcon |
|  |  |
| |