Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Polypropylen, Stülpdeckel + Metall-Clipverschl., 38 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-174-008
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     174008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter
Gefahrgut-Mehrwegbehälter aus Polypropylen, mit Stülpdeckel und Metall-Clipverschluss, 38 Liter Vol.
  • für den sicheren Transport von gefährlichen Gütern, wie Farben, Spraydosen etc
  • UN-zugelassen für die Verpackungsgruppen II und III
  • mit Stülpdeckel und fest montierten, praktischen Metall-Clip-Verschlüssen
  • hergestellt aus widerstandsfähigem Polypropylen
  • stapelbar
  • Farbe: purpurrot
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 4H2/Y.../S/.../D/BAM.
  • Maße außen B x T x H [mm]: 610 x 410 x 238
  • Maße innen B x T x H [mm]: 571 x 371 x 215
  • Volumen [l]: 38
  • Gewicht [kg]: 2,992
Weitere Informationen:
Länge Außen:
610 mm
Breite Außen:
610 mm
Tiefe Außen:
410 mm
Höhe Außen:
238 mm
Breite Innen:
571 mm
Tiefe Innen:
371 mm
Höhe Innen:
215 mm
Volumen:
38 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
2,992 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, MF-Behälter, Mehrwegbehälter, gefahrgut-mehrwegbehälter denios, gefahrengut behälter, mf-behälter rot, Gefahrgut-Mehrwegbehälter Kunststoff, Mehrwegbehälter PE, Sammelbox, Kunststoffbox, Gefahrgutbox, Transportbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248043
ab € 150,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.