Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Polypropylen, Stülpdeckel + Metall-Clipverschl., 27 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-174-007
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     174007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter
Gefahrgut-Mehrwegbehälter aus Polypropylen, mit Stülpdeckel und Metall-Clipverschluss, 27 Liter Vol.
  • für den sicheren Transport von gefährlichen Gütern, wie Farben, Spraydosen etc
  • UN-zugelassen für die Verpackungsgruppen II und III
  • mit Stülpdeckel und fest montierten, praktischen Metall-Clip-Verschlüssen
  • hergestellt aus widerstandsfähigem Polypropylen
  • stapelbar
  • Farbe: purpurrot
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 4H2/Y.../S/.../D/BAM.
  • Maße außen B x T x H [mm]: 410 x 310 x 338
  • Maße innen B x T x H [mm]: 371 x 271 x 316
  • Volumen [l]: 27
  • Gewicht [kg]: 1,947
Weitere Informationen:
Länge Außen:
410 mm
Breite Außen:
410 mm
Tiefe Außen:
310 mm
Höhe Außen:
338 mm
Breite Innen:
371 mm
Tiefe Innen:
271 mm
Höhe Innen:
316 mm
Volumen:
27 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
1,947 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, MF-Behälter, Mehrwegbehälter, gefahrgut-mehrwegbehälter denios, gefahrengut behälter, mf-behälter rot, Gefahrgut-Mehrwegbehälter Kunststoff, Mehrwegbehälter PE, Sammelbox, Kunststoffbox, Gefahrgutbox, Transportbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248042
ab € 131,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.