Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DENSORB Fassauflage, Ausführung "Universal", 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DENSORB Fassauflage, Ausführung "Universal", 25 Stück
DENSORB Fassauflage, Ausführung "Universal", 25 Stück
DENSORB Fassauflage, Ausführung "Universal", 25 Stück
DENSORB Fassauflage, Ausführung "Universal", 25 Stück
Artikel-Nr.:
     C420-173-865
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173865
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Fassauflage Sorbents
Sorbentsfassauflage
Produktbeschreibung:
DENSORB Fassauflage, Ausführung "Universal", 25 Stück
  • adsorbieren Öl, Wasser und Kühl-/ Schmiermittel
  • passen auf jedes 200-Liter-Fass
  • Fassdeckel und Fußböden bleiben sauber
  • hohe Reinigungskosten sowie Unfälle und deren Folgen werden vermieden
Technische Daten:
  • Verpackungseinheit: 25 Matten
  • Aufnahmekapazität Öl: 29 l/VE
  • Durchmesser: 560 mm
Weitere Informationen:
Breite außen mm:
570
Tiefe außen mm:
570
Höhe außen mm:
200
Aufnahmekapazität l/VE:
29
Inhaltsmengeneinheit:
Beutel
Ex-Schutz-Version:
Nein
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, DENSORB, Öl-Bindemittel, Sorbents, Fassabdeckung, Fass-Auflagen, Fassdeckmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,44*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,8576* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,73*
€ 100,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,55*
€ 93,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,57*
€ 89,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 71,44*
€ 85,01
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG