Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulat, Ölbinder Universalbindemittel Feinkorn, saugstark, n. brennbar, 20 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-170-113
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     170113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Granulat, Ölbinder Universalbindemittel Feinkorn, saugstark, nicht brennbar, 20 kg Sack
  • mineralisches Porenbetongranulat auf Basis von Calciumsilikathydrat
  • für die Aufnahme von Ölen und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten
  • für die Reinigung und Sicherung von Industrieböden und zum Abstreuen gefährlicher Ölspuren auf Fahr- und Rollbahnen
  • schafft sichere Arbeitsbedingungen, ist trittfest, ungiftig, nicht brennbar und hinterlässt keine Rückstände
  • bindet organische und anorganische Verbindungen wie Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Farben, Lacke, Laugen, Lösemittel, Kohlenwasserstoffe
  • chemisch inaktiv gegenüber vielen Flüssigkeiten (nicht bei starken Säuren und Oxidationsmitteln verwenden)
  • hohe Saugleistung und Aufnahmekapazität
  • die helle Farbe erlaubt die Beurteilung des Sättigungsgrads
  • in unbenutztem Zustand nicht brennbar
  • bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar
  • für Verkehrsflächen geeignet (geprüft nach DWA-A 716-9: "R"-Ölbindemittel)
  • dringt in feinste Vertiefungen und Risse ein
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 27
  • Anwendung: Universal
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 1
  • Korngröße min [mm]: 0.13
  • Schüttgutgewicht (g/L): 595
  • Anzahl VE pro Palette: 36
  • Inhalt [l]: 40
  • Gewicht [kg]: 20
  • Breite außen [mm]: 350
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 490
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Gebindevolumen [l]: 40
  • Farbe: weiß
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, nicht brennbar
Weitere Informationen:
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
490 mm
Höhe Außen:
200 mm
Aufnahmekapazität:
27 Liter / VE
Farbe:
weiß
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel denios, ölbindegranulat, öl bindemittel granulat, Granulat, Ölbinder, Chemikalienbindemittel, Universalbinder, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Streumittel, Aufsaugmittel, Adsorptionsgranulat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 20 Kilogramm (ab € 0,999* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 27,66*
€ 32,92
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 26,84*
€ 31,94
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 25,58*
€ 30,44
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 24,51*
€ 29,17
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 24,07*
€ 28,64
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 19,98*
€ 23,78
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
239976
ab € 370,52*
Zubehör
Denios
123168
ab € 388,01*
Zubehör
Denios
286080
ab € 698,98*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,29*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,32*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,04*
Zubehör
Denios
119235
ab € 58,84*
Zubehör
Denios
241875
ab € 330,09*
Zubehör
Denios
145284
ab € 271,54*
Zubehör
Denios
216690
ab € 324,41*
Zubehör
Denios
116636
ab € 352,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.