Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Einlegewanne für Gefahrstoffschränke mit Einlegeböden 600 mm breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-133-976
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     133976
EAN/GTIN:
     4250101109027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Einlegewanne Gefahrstoffschrank
Gefahrstoffschrank Einlegewanne
asecos PP-Einlegewanne für Gefahrstoffschränke mit Einlegeböden 600mm Breit, weiß
  • Einlegewannen als Schutz vor Korrosion bei aggressiven Gefahrstoffen
  • leichtes und sicheres Entfernen von Leckagen
  • Einlegewanne aus PP
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 384 x 434 x 88
  • Auffangvolumen [l]: 12
  • Gewicht [kg]: 0,691
Weitere Informationen:
Breite Außen:
384 mm
Tiefe Außen:
434 mm
Höhe Außen:
88 mm
Auffangvolumen:
12 l
Gewicht:
0,691 kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,09*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,46*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.