Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set mit 4 Lenkrollen für Behälter Typ SB 100 / 200


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-129-348
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129348
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
Radsatz Streugutbehälter
radsatz streugutbehälter
Set mit 4 Lenkrollen für Behälter
  • Robuste Lenkrollen vereinfachen den schnellen Transport zum Einsatzort
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 280
  • Tiefe außen [mm]: 180
  • Höhe außen [mm]: 84
  • Bestückung: UB 100/200
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
280 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
84 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollen für Behälter, Lenkrollen Set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 16,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,19*
€ 100,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,91*
€ 98,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,64*
€ 94,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,13*
€ 91,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,62*
€ 76,90
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129349
ab € 53,45*
Ähnlich
Denios
130033
ab € 170,89*
Ähnlich
Denios
136494
ab € 188,50*
Ähnlich
Denios
130034
ab € 165,39*
Ähnlich
Denios
136495
ab € 183,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.