Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompositband BIRTIUM STD 16 mm, 1.000m, weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Kompositband BIRTIUM STD 16 mm, 1.000m, weiß
Kompositband BIRTIUM STD 16 mm, 1.000m, weiß
Artikel-Nr.:
     C414-190102
Hersteller:
     Bihr
Herst.-Nr.:
     190102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatenband
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit

Produktbeschreibung:

Qualitativ hochwertiges weißes Kompositband 16mm für die professionelle zuverlässige Handumreifung bei einfachster und sicherster Anwendung. Seine hohe Zugkraft und die mit Kunststoff coextrudierte Oberfläche bieten eine echte Alternative zur Stahlbandumreifung, auch bei schärferen Kanten und rauheren Oberflächen.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "Made in EUROPE"
  • Dimension 16mm
  • Mindest - Reißfestigkeit ca. 4170N
  • VPE: 2 Rolle à 1.000m mit Kern 200/190
Weitere Suchbegriffe: komposit-umreifungsband 16mm, komposit-umreifungsband, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, Kompositband-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,20*
  
Preis gilt ab 2 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toolco
041001
€ 33,80*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079091
€ 240,00*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079076
€ 659,00*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079079
€ 529,00*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
479091
€ 279,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG