Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoMag PP MKUD 16 mm - Magazin-Umreifungsgerät für PP-Bänder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CoMag PP MKUD 16 mm - Magazin-Umreifungsgerät für PP-Bänder
CoMag PP MKUD 16 mm - Magazin-Umreifungsgerät für PP-Bänder
CoMag PP MKUD 16 mm - Magazin-Umreifungsgerät für PP-Bänder
CoMag PP MKUD 16 mm - Magazin-Umreifungsgerät für PP-Bänder
Artikel-Nr.:
     C414-079052
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     079052
EAN/GTIN:
     4250419500103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät

Produktbeschreibung:

Professionelles manuelles Spann- und Verschlussgerät für PP-Bänder mit 16 mm Breite, wobei durch ein integriertes Hülsenmagazin die benötigte Verschlusshülse beim Spann- und Verschlussvorgang automatisch auf das Band aufgelegt wird.

Artikelmerkmale:

  • Qualitästprodukt "MADE IN GERMANY"
  • sehr robuste Bauweise, einfachste zeitsparende Handhabung und damit beste Wirtschaftlichkeit
  • hohes Spannvermögen
  • zuverlässiger Krimpverschluss mit Verschlusshülse
  • spannungs- und damit spleissfreies Abschneiden des Bandes
  • hohe Verschlussfestigkeit bis zu 75% der Bandfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: umreifungsgerät pp bänder, einhebel verschlussgerät, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 587,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 663,32*
€ 789,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 640,26*
€ 761,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 606,22*
€ 721,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 594,88*
€ 707,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 587,17*
€ 698,73
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079051
ab € 553,46*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079012
ab € 352,02*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079161
ab € 351,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.