Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen ST offen, blank CS 13 x 30 x 0,3 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen ST offen, blank CS 13 x 30 x 0,3 mm
Verschlusshülsen ST offen, blank CS 13 x 30 x 0,3 mm
Verschlusshülsen ST offen, blank CS 13 x 30 x 0,3 mm
Artikel-Nr.:
     C414-039603
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     039603
EAN/GTIN:
     4250419501179
Suchbegriffe:
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Stahlband
Verschlusshülsen Stahl
Magazinverschlusshülsen

Produktbeschreibung:

Verschlusshülse "U-Form" für Stahlband mit 13 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für den central Automat ST ACS 13mm sowie die central Verschlusszange ZCS 13 mm kann jedoch auch in anderen Stahlbandumreifungsgeräten einsetzt werden, die mit U-Form Verschlusshülsen der selben Abmessung arbeiten.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • U-Form Hülse, blank, für Stahlbandumreifung
  • Abmessung 13 x 30 x 0,3 mm
  • schützt optimal die Verkerbung des Stahlbandes
  • gewährleistet zuverlässiges Umreifen von leichteren bis mittelschweren Packstücken
  • VPE 2.000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, magazinverschlusshülsen 13mm, verschlusshülsen stahlband, verschlusshülsen, Umreifung, Verschlusshülse, Stahlbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,0194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,30*
€ 61,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,63*
€ 57,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,52*
€ 55,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,73*
€ 53,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,79*
€ 46,16
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069101
ab € 352,03*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069111
ab € 217,89*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069121
ab € 135,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.