Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt HUB 10 x 33 x 0,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt HUB 10 x 33 x 0,5 mm
Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt HUB 10 x 33 x 0,5 mm
Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt HUB 10 x 33 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C414-019762
Hersteller:
     Steco
Herst.-Nr.:
     019762
EAN/GTIN:
     4250419501032
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen

Produktbeschreibung:

Halboffene Verschlusshülse "A-Form" für PP-Band mit 10 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für den central Combi-Spanner PP KUB PP 10 mm sowie die central Verschlusszange ZUB 10 mm, kann jedoch auch in anderen Geräten für Kunststoffbandumreifung einsetzt werden, die mit halboffene Verschlusshülsen der selben Abmessung arbeiten.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • halboffene Hülse, verzinkt, für PP-Bandumreifung
  • Abmessung 10 x 33 x 0,5 mm
  • beste Verschlussfestigkeit bis 75 % der Bandfestigkeit
  • gewährleistet absolut zuverlässiges Umreifen von leichteren Packstücken
  • VPE 2.000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen pp-band, verschlusshülse für pp-band, verschlusshülsen 10mm, Umreifung, Verschlusshülse, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,0247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,95*
€ 77,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,11*
€ 75,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,11*
€ 72,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,96*
€ 68,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,45*
€ 65,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,39*
€ 58,77
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079012
ab € 353,67*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079181
ab € 191,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.