Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt KUD 16 x 30 x 0,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt KUD 16 x 30 x 0,5 mm
Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt KUD 16 x 30 x 0,5 mm
Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt KUD 16 x 30 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C414-019744
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     019744
EAN/GTIN:
     4250419501025
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen

Produktbeschreibung:

Halboffene Verschlusshülse "A-Form" für PP-Band mit 16 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für den central Combi-Spanner PP KUD PP 16 mm sowie die central Verschlusszange ZUD 16 mm und ZUD UK 16, kann jedoch auch in anderen Geräten für Kunststoffbandumreifung einsetzt werden, die mit halboffenen Verschlusshülsen der selben Abmessung arbeiten.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • halboffene Hülse, verzinkt, für PP-Bandumreifung
  • Abmessung 16 x 30 x 0,5 mm
  • höhere Verschlussfestigkeit gegenüber den sonst üblichen Verschlusshülsen
  • gewährleistet zuverlässiges Umreifen von mittelschwereren Packstücken
  • VPE 2.000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, pp-verschlusshülsen 16mm, verschlusshülse für pp-band, verschlusshülsen pp-band, Umreifung, Verschlusshülse, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,86*
€ 81,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,66*
€ 80,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,18*
€ 77,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,86*
€ 73,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,67*
€ 62,68
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079162
ab € 357,34*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079184
ab € 134,69*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
079185
ab € 143,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.