Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HygoClean Mikrofasertuch MICRO MASTER STRONG blau | 40


Menge:  Karton  
Produktinformationen
detailansicht
detailansicht
Artikel-Nr.:
     C4119-V942304301
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     317660
EAN/GTIN:
     4015544902594
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

- 88% Polyester, 12% Polyamid (Mikrofasergemisch)
- extra starke Qualität, ca. 320 g/m2
- sehr weich, strapazierfähig, wiederverwendbar, sehr gute Saug- und Wasseraufnahmefähigkeit
- hoher Reinigungsfaktor, nicht in den Trockner geben, keinen Weichspüler verwenden
- separat oder mit ähnlichen Farben waschen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Microfaser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,6612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 39,02*
€ 46,43
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 36,73*
€ 43,71
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 35,03*
€ 41,69
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 33,06*
€ 39,34
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.