Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ROHRVERBINDER KREUZSTÜCK ALUMINIUM, FÜR VIERKANTROHRE, KOMP:STAHL, A=40,3, B=40,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C409-K0473.524040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0473.524040
EAN/GTIN:
     4059245193561
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Aluminiumguss. Klemmschraube mit Mutter, Stahl. Ausführung: gleitgeschliffen. Klemmschraube mit Mutter verzinkt. Bestellbeispiel: K0473.523030 Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre. Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Weitere Informationen:
M:
61
H:
75
G:
61
A=INNENVIERKANT:
40,3
S:
M8x60
R:
57
L:
111
K:
75
E:
60
D:
60
B=INNENVIERKANT:
40,3
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.