Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Alle Kategorien
>
Industriebedarf, Technischer Handel
>
KIPP
KIPP
(15.755 Artikel)
Klemm- und Spannhebel
(3.130)
Exzenterhebel mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde und Außengewinde
Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Innengewinde und Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
Exzenterhebel einstellbar mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
Exzenterhebel einstellbar Edelstahl mit Außengewinde
Exzenterhebel einstellbar mit Kunststoffgriff mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl
Klemmhebel mit Innengewinde
Klemmhebel mit Außengewinde
Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
Alle anzeigen
Bügelgriffe, Maschinen- und Gerätegriffe
(743)
Bügelgriffe
Bügelgriffe
Bügelgriffe
Bügelgriffe
Bügelgriffe
Bügelgriffe
Bogengriffe
Bogengriffe
Brückengriff
Bügelgriffe
Alle anzeigen
Drehriegel
(117)
Drehriegel kleine Ausführung
Drehriegel abschließbar kleine Ausführung
Drehriegel
Sicherheits-Drehriegel
Drehriegel mit Knebelbetätigung
Drehriegel mit T-Griff
Drehriegel mit Stufenzunge
Kompressions-Drehriegel mit variablem Anzugsweg
Kompressions-Drehriegel
Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe
Alle anzeigen
Stellfüße
(670)
Gewindespindeln für Gelenkfüße aus Stahl oder Edelstahl
Kugelköpfe mit Innengewinde
Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff
Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl
Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff
Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss
Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl
Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung
Gelenkteller mit Schwingungsdämpfung
Füße mit Schwingungsdämpfung
Alle anzeigen
Teleskopschienen
(61)
Teleskopschienen Teilauszug, Tragkraft bis 15kg
Teleskopschienen Teilauszug, Tragkraft bis zu 35kg
Teleskopschienen Vollauszug, trennbar, Tragkraft bis zu 52kg
Teleskopschienen Vollauszug, trennbar, Tragkraft bis zu 40kg
Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60kg
Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 60kg
Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 80kg
Teleskopschienen mit Auflagewinkel Überauszug, Tragkraft bis 75kg
Teleskopschienen Schwerlast-Vollauszug, Tragkraft bis 200kg
Schnellspanner, Kraftspanner
(290)
Schnellspanner horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Muttern mit Kugelkuppe
Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Alle anzeigen
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
(1.552)
Federnde Druckstücke mit Endlagenabfrage
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Edelstahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckbolzen, lange Ausführung
Montageschlüssel
Federnde Druckstücke mit Kopf
Raststücke
Doppelkugelschnäpper
Federnde Seitendruckstücke
Exzenter und Montagewerkzeuge für Federnde Seitendruckstücke
Montagewerkzeug
Alle anzeigen
Maschinen- und Vorrichtungselemente
(1.519)
Stiftschrauben DIN 6379
Schrauben für T-Nuten DIN 787
Schrauben für T-Nuten DIN 787, 12.9
Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439
Sechskantmuttern 1,5 D hoch mit Bund DIN 6331 erweitert
Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330 erweitert
Vorsteckscheiben für Vorrichtungen DIN 6372 erweitert
Schwenkscheiben für Vorrichtungen DIN 6371
Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz DIN 923
Zylinderkopfschrauben mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379
Alle anzeigen
Magnete
(163)
Technischer Hinweis Magnete
Haltemagnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz
Haltemagnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo ohne Passungstoleranz
Haltemagnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo
Haltemagnete flach (Flachgreifer) aus Hartferrit
Haltemagnete flach mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit
Flachgreifer aus SmCo
Stabgreifer aus SmCo
Haltemagnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB
Flachgreifer aus NdFeB
Alle anzeigen
Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
(229)
Ölstandsanzeiger
Ölstandsanzeiger
Ölschaugläser
Einpress-Ölschaugläser
Ölschaugläser gewölbt
Aluminium-Ölschaugläser
Einschraub-Schutzstopfen
Einschraub-Stopfen
Einpress-Stopfen
Kunststoffmagnetstopfen
Alle anzeigen
Griffe und Knöpfe
(2.765)
Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 6303
Rändelmuttern aus Kunststoff
Rändelschrauben aus Kunststoff
Schnellspann-Rändelmuttern
Flache Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 467
Hohe Rändelmuttern aus Stahl und Edelstahl DIN 466
Hohe Rändelschrauben aus Stahl und Edelstahl DIN 464
Rändelknöpfe
Rändelknöpfe
Rändelknöpfe
Alle anzeigen
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
(1.350)
Handräder DIN 950 aus Grauguss
Handräder DIN 950 aus Aluminium
Scheibenhandräder aus Aluminium
2-Speichenhandräder aus Aluminium, gerader Radkranz
Scheibenhandräder ähnlich DIN 950 aus Aluminium
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff
Scheibenhandräder ohne Griff
Handräder
Handräder mit Zylindergriff drehbar
Handräder mit Zylindergriff umlegbar
Alle anzeigen
Scharniere
(182)
Scharniere aus Kunststoff, aushängbar, links
Scharniere aus Kunststoff, aushängbar, rechts
Scharniere aus Kunststoff
Scharniere aus Kunststoff, mit Klemmfunktion
Scharniere aus Kunststoff, mit Langlöcher
Scharniere aus Kunststoff, mit Führungsnasen, aushängbar
Scharniere aus Kunststoff, mit Rastfunktion
Scharniere aus Kunststoff, mit einstellbarer Friktion
Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Langlöcher
Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Klemmfunktion
Alle anzeigen
Rohrverbindungselemente
(295)
Kreuzklemmstücke, Kunststoff
Kreuzklemmstücke, Aluminium
Kreuzklemmstücke, Aluminium
Kreuzklemmstück, Kunststoff
Kreuzklemmstücke, Aluminium
Kreuzklemmstück, Kunststoff
Kreuzklemmstücke, Aluminium
Winkelklemmstücke, Kunststoff
Winkelklemmstücke, Aluminium
Winkelklemmstück, Kunststoff
Alle anzeigen
Spannverschlüsse
(68)
Spannverschlüsse mit Federbügel
Spannverschlüsse mit Spannbügel
Spannverschlüsse mit Spannbügel
Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen sichtbar
Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen verdeckt
Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen sichtbar
Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen verdeckt
Spannverschlüsse einstellbar mit beweglichem Spannhaken
Spannverschlüsse einstellbar
Spannverschlüsse einstellbar schwere Ausführung
Spannelemente
(377)
Verschiebbare Spanneisen
Spanneisen gekröpft mit langem Schlitz
Verstellbare Spanneisen gerade, mit Schrauben
Schnellspannpratzen
Achsbolzen
Exzenterhebel einfach
Exzenterhebel doppelt
Exzenterspanner mit Endspannung
Exzenterspanner mit Mittelspannung
Spannhaken
Alle anzeigen
Auflage-, Positionier- und Anschlagelemente
(1.801)
Pendelauflagen
Pendelauflagen Neigungswinkel 12°
Pendelauflagen Neigungswinkel 20°
Pendelauflagen mit O-Ring
Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
Pendelauflagen verstellbar
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und Innensechskant
Alle anzeigen
Gelenke
(285)
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich
Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
Schnellsteckkupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich
Gabelköpfe mit Federklappbolzen DIN 71752
Gabelgelenke Edelstahl DIN 71751
Gabelgelenke DIN 71751
Winkelgelenke DIN 71802
Kugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805
Kugelzapfen für Winkelgelenke DIN 71803
Sicherungsbügel für Kugelpfannen DIN 71805
Alle anzeigen
Dämpfungselemente
(158)
Gummi-Metall-Puffer Typ A
Gummi-Metall-Puffer Typ AT tailliert
Gummi-Metall-Puffer Typ B
Gummi-Metall-Puffer Typ C
Gummi-Metall-Puffer Typ CT tailliert
Gummi-Metall-Puffer Typ D
Gummi-Metall-Puffer Typ DS Saugfuß
Gummi-Anschlagpuffer parabelförmig
Gummi-Anschlagpuffer konisch
Gummi-Anschlagpuffer ballig
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG