Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTT Trägergreifer 1,5t 0-35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N54509122
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N54509122
EAN/GTIN:
     4025092558518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Trägergreifer

TTT Trägergreifer 1,5t 0-35mm

Der Trägergreifer TTT findet seine Verwendung beim horizontalen Transport von Trägern und kann aufgrund seiner geschlitzten Festbacke stirnseitig am Träger angeschlagen werden. Die Trägergreifer werden dann grundsätzlich paarweise als zweistrangiges Gehänge eingesetzt (formschlüssiger Transport). Die Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest. Der Hebel ermöglicht die leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke und arretiert diese in geöffneter Stellung. Damit ist ein absolut sicherer Transport gewährleistet.

Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 30° nicht überschreiten!

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.500 kg
Greifbereich:
0 - 35 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme yale, hebeklemme, tragklemme 1500 kg, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,75*
€ 599,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,84*
€ 582,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,83*
€ 582,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 489,82*
€ 582,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,98*
€ 565,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 474,97*
€ 565,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 474,96*
€ 565,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 474,95*
€ 565,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 474,94*
€ 565,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,49*
€ 555,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,23*
€ 531,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 513,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 714,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 567,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 782,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 624,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 848,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 799,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.030,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.029,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.294,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.490,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.293,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.311,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.332,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.615,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.