Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TZR 10t m. Funkfernbed. +Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53808333
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53808333
EAN/GTIN:
     4025092257008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TZR 10t m. Funkfernbed. +Schnittstelle

Die Ausstattungsmerkmale entsprechen denen des Zugkraftaufnehmers TZL. Der Zugkraftaufnehmer kann über Funk bedient werden. Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar. Mit Saldierspeicher.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 10,0 t
Nennlast:
10 t
Grenzlast:
11 t
Bruchlast:
≥ 40 t
Gewicht ohne Anschlagmittel:
3,9 kg
Messgenauigkeit vom Endwert:
0,2 %
Ziffernschritt (Teilung):
10 kg
Betriebsdauer ca.:
200 h
Arbeitstemperaturbereich:
-10 °C bis + 50 °C
Lagertemperaturbereich:
- 20 °C bis + 70 °C
Schutzart:
IP 54
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, kranwaage bis 10t, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, Wägetechnik, Tigrip, Gewicht, Zugkraft
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.248,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.334,96*
€ 3.968,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.304,57*
€ 3.932,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.259,18*
€ 3.878,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.248,34*
€ 3.865,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000075
ab € 1.437,55*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000069
ab € 115,54*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000071
ab € 251,12*
Zubehör
Columbus McKinnon
CM851A
ab € 22,07*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000072
ab € 312,97*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000064
ab € 33,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.