HBQ 04000 - L1 5m Hebeband 4t m. Schlaufen
Aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form B4, mit Traglastetikett.
Farbcodierung bis WLL 16.000 kg entspricht nicht der EN 1492-1.
Vierlagig vernäht, PU-appretiert und thermisch fixiert.
Mit verstärkten Endschlaufen.
Einfaches Handling durch geringes Gewicht.
Keine Verletzungsgefahr für die Hände.
Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes.
Gleichmäßige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.
UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung.
Hitzebeständigkeit bis +100 °C.
Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. - 40 °C).
Verstreckt, geringe Dehnung (< 4 %).
| |
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt: | 4.000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β bis 7°: | 8000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 7°- 45°: | 5600 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel β 45°- 60°: | 4000 kg |
Tragfähigkeit WLL, einfach geschnürt: | 3200 kg |
Gurtbreite: | 60 mm |
Schlaufenlänge ca.: | 350 mm |
Schlaufenbreite ca.: | 30 mm |
kürzest mögliche Länge bei Sonderanfertigungen: | 1000 mm |