Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAY-64 Yale Druckluft-Motorpumpe,700 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N12300279
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N12300279
EAN/GTIN:
     4025092153614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Pumpe
Druckluftpumpe
Benzin-Wasserpumpe
Motorpumpen

PAY-64 Yale Druckluft-Motorpumpe,700 bar

Diese Mini-Hydraulikpumpen werden durch einen Druckluftmotor angetrieben und können an jedes werkstattübliche Druckluftnetz angeschlossen werden. Zum Anschluss an alle doppeltwirkenden Hydraulikzylinder bis zu einem max. Betriebsdruck 700bar. Tankvolumen 1,5 l, Öl-Fördervolumen 1,3 bis 0,1 l/min, erforderlicher Luftdruck 7 bar, Luftbedarf 560 l/min, Ölanschluß 3/8"-NPT Innen, Luft-Anschluß 1/4"-NPT, Gewicht 7,5kg.

Weitere Suchbegriffe: benzin wasserpumpe, Elektro-Motorpumpe, Kompaktpumpe, Kompaktpumpen, Druckluft-Motorpumpe, Druckluftmotorpumpe, Pumpe mit Durckluftantrieb, Mini-Hydraulikpumpe, Zylinder, Elektropumpe, Pumpe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.364,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,11*
€ 1.760,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,55*
€ 1.734,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,64*
€ 1.666,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,43*
€ 1.643,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,50*
€ 1.623,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12300133
ab € 812,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12300715
ab € 1.283,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12300006
ab € 1.699,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12300043
ab € 2.910,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12300132
ab € 2.391,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12300193
ab € 2.743,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.