Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPVF5-4/VTP NH 400V3Ph50Hz NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N06700567
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06700567
EAN/GTIN:
     4053981944517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
yale elektro-kettenzug

CPVF 5-4/VTP E-Zug+Rollfahrwerk 3m Hub

Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation.

Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz).

Schützsteuerung mit 42 V Steuerspannung.

Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit.

Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.

Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist.

Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmem glasfaserverstärktem Polyamid.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Anzahl der Kettenstränge:
2
Kettenabmessungen d x t:
4 x 12,2 mm
Triebwerksgruppe:
1 Am/M4 FEM/ISO
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
4 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
1 m/min
Hubmotor:
0,37/0,09 kW
Einschaltdauer:
33/17 ED %
Gewicht Rollfahrwerk:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, elektrokettenzug hubhöhe 3m, Elektro-Kettenzüge, Elektrokettenzüge, Fahrwerk, Elektrofahrwerk, Trägerklemme, Handfahrwerk, Kettezug, Yale
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.552,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,91*
€ 1.996,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,82*
€ 1.977,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,73*
€ 1.914,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.578,77*
€ 1.878,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.552,79*
€ 1.847,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,53*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 86,93*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 132,96*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.