Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPVF 2-8 E-Zug NH 250kg 400V3Ph50Hz NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N06700547
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06700547
EAN/GTIN:
     4053981874067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
yale elektro-kettenzug

CPVF 2-8 E-Zug 3 m Hub 0,25t 400V/3Ph/5

Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation.

Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz).

Schützsteuerung mit 42 V Steuerspannung.

Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit.

Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.

Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist.

Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmem glasfaserverstärktem Polyamid.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Kettenabmessungen d x t:
4 x 12,2 mm
Triebwerksgruppe:
1 Am/M4 FEM/ISO
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Hubmotor:
0,37/0,09 kW
Einschaltdauer:
33/17 ED %
Gewicht Aufhängebügel:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, elektrokettenzug hubhöhe 3m, Elektro-Kettenzüge, Elektrokettenzüge, Fahrwerk, Elektrofahrwerk, Trägerklemme, Handfahrwerk, Kettezug, Yale
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.226,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,64*
€ 1.552,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,83*
€ 1.543,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,24*
€ 1.503,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,37*
€ 1.478,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,76*
€ 1.459,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,73*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,60*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 132,70*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.