Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YL360-F-Zug 1t/1 NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N04700110
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N04700110
EAN/GTIN:
     4025092288552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Handkettenzug
Hebelzug

YL360-F-Zug 1t/1 NH

Sowohl das Einsatzgebiet als auch die Einsatzbedingungen gehen weit über die eines klassischen Flaschenzuges hinaus.

Die rotierende 360° Handkettenführung ermöglicht die Anwendung aus allen Positionen.

Geschlossenes, robustes Stahlblechgehäuse mit vier Stehbolzen für härteste Umgebungsbedingungen und den Einsatz im Freien.

Nahezu geschlossene Kettenführung und Getriebegruppe.

Die extrem niedrige Bauhöhe erlaubt größtmögliche Nutzung der Hubhöhe

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.000 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Kettenabmessungen d x t:
6 x 18 mm
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette:
20 mm
Hubkraft bei Nennlast:
30 daN
Gewicht bei Normalhub (3 m):
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Ratschenzug, Zughub-Allzweckgerät, Lasthaken, Ösenhaken, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, yale 3m hebelzug, flaschenzug yale, flaschenzug, Hebezeug, Kettenstopper, Heben, Yalelift, Universal-Falschenzug, Zughub, ZUGHUB, Rollfahrwerk
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,89*
€ 359,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,95*
€ 324,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,38*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,57*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,30*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 132,81*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.