Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWW-L 1.200/1.000 1.200kg Hub 1.000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N01905021
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01905021
EAN/GTIN:
     4025092384018
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

ZWW-L 1.000/1.000 1t, ZSL 1.200mm

Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten verwendet.

Robuste Stahlausführung mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetrieben für leichtgängige manuelle Bedienung.

Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusätz­lichen Befestigung der Last.

Geringer Verschleiß durch gehärtete Getriebeteile und eine präzise gearbeitete Verzahnung.

Bis 1.000 kg Hublast Druck- und Zugbelastung gleich.

Von 1.500 kg - 10.000 kg Hublast entweder für Druck- oder für Zugbelastung einsetzbar.

Stabile Wandbefestigung.

Weitere Informationen:
Zug- oder Drucklast:
1.000 kg
Zahnstangenlänge:
1200 mm
Hub:
1000 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
3,6 mm
Handkraft bei Nennlast:
14 daN
Gewicht:
11,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, Zahnstangen-Wandwinde, Zahnstangenwandwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde, elektro-seilwinde yale, elektro-seilwinde, zahnstangenwinde hub 1000mm, Stahlwinden, Gleishebewinde, Zahnstangenheber, Zahnstangenwandwinden, Getriebe, Hebebock, Schleusenwinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,63*
€ 570,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,78*
€ 561,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,60*
€ 542,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,50*
€ 526,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,61*
€ 496,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 124,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 209,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 180,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 348,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 220,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 381,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 469,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 554,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 766,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.253,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 376,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 174,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 202,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 235,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 323,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.