Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWW-L 600/600 600kg Hub 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N01905014
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01905014
EAN/GTIN:
     4025092383806
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

ZWW-L 500/600 0,5t HUB 600mm ZSL 800mm

Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten verwendet.

Robuste Stahlausführung mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetrieben für leichtgängige manuelle Bedienung.

Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusätz­lichen Befestigung der Last.

Geringer Verschleiß durch gehärtete Getriebeteile und eine präzise gearbeitete Verzahnung.

Bis 1.000 kg Hublast Druck- und Zugbelastung gleich.

Von 1.500 kg - 10.000 kg Hublast entweder für Druck- oder für Zugbelastung einsetzbar.

Stabile Wandbefestigung.

Weitere Informationen:
Zug- oder Drucklast:
500 kg
Zahnstangenlänge:
800 mm
Hub:
600 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
11 mm
Handkraft bei Nennlast:
15 daN
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, Zahnstangen-Wandwinde, Zahnstangenwandwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde, elektro-seilwinde yale, elektro-seilwinde, zahnstangenwinden hub 60cm, Stahlwinden, Gleishebewinde, Zahnstangenheber, Zahnstangenwandwinden, Getriebe, Hebebock, Schleusenwinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,43*
€ 400,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,55*
€ 394,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,62*
€ 380,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,97*
€ 371,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 125,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 209,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 180,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 350,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 221,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 381,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 473,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 555,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 771,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.251,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 377,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 174,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 201,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 236,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 324,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.