Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWW-L 600/400 600kg Hub 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N01905012
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01905012
EAN/GTIN:
     4025092437752
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

ZWW-L 500/400 0,5t HUB 400mm ZSL 600mm

Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten verwendet.

Robuste Stahlausführung mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetrieben für leichtgängige manuelle Bedienung.

Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusätz­lichen Befestigung der Last.

Geringer Verschleiß durch gehärtete Getriebeteile und eine präzise gearbeitete Verzahnung.

Bis 1.000 kg Hublast Druck- und Zugbelastung gleich.

Von 1.500 kg - 10.000 kg Hublast entweder für Druck- oder für Zugbelastung einsetzbar.

Stabile Wandbefestigung.

Weitere Informationen:
Zug- oder Drucklast:
500 kg
Zahnstangenlänge:
600 mm
Hub:
400 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
11 mm
Handkraft bei Nennlast:
15 daN
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, Zahnstangen-Wandwinde, Zahnstangenwandwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde, elektro-seilwinde yale, elektro-seilwinde, zahnstangenwinde hub 400mm, Stahlwinden, Gleishebewinde, Zahnstangenheber, Zahnstangenwandwinden, Getriebe, Hebebock, Schleusenwinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,76*
€ 361,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,42*
€ 330,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,11*
€ 303,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 124,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 209,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 180,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 347,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 221,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 381,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 472,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 557,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 765,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.254,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 376,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 175,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 202,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 235,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 322,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.