Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWW 3000/565, SIFEKU, Hub 565, ZSL 975


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40056138
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40056138
EAN/GTIN:
     4025092653640
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

ZWW-3t-ZL975-Hub565-Sifeku

Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten verwendet.

Robuste Stahlausführung mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetrieben für leichtgängige manuelle Bedienung.

Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusätz­lichen Befestigung der Last.

Geringer Verschleiß durch gehärtete Getriebeteile und eine präzise gearbeitete Verzahnung.

Bis 1.000 kg Hublast Druck- und Zugbelastung gleich.

Von 1.500 kg - 10.000 kg Hublast entweder für Druck- oder für Zugbelastung einsetzbar.

Stabile Wandbefestigung.

Weitere Informationen:
Zug- oder Drucklast:
3.000 kg
Zahnstangenlänge:
975 mm
Hub:
565 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
9 mm
Handkraft bei Nennlast:
28 daN
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, Stirnradgetriebe, Zahnstangen-Wandwinde, Zahnstangenwandwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde, elektroseilwinde pfaff, elektro-seilwinde, Stahlwinden, Gleishebewinde, Zahnstangenheber, Zahnstangenwandwinden, Getriebe, Hebebock, Schleusenwinde
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,34*
€ 729,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,84*
€ 717,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,71*
€ 701,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,38*
€ 688,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,53*
€ 665,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 124,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 209,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 180,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 347,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 221,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 381,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 472,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 557,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 765,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.254,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 376,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 175,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 202,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 235,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 326,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.