Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORTASOL SuperPro Lötkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PORTASOL SuperPro Lötkolben
PORTASOL SuperPro Lötkolben
Artikel-Nr.:
     C404-PSSUPERPROLK
Hersteller:
     Zevatron
Herst.-Nr.:
     PSSUPERPROLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
zevatron lötkolben
lötkolben

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Regelbarer PORTASOL SuperPro Gaslötkolben mit 125 Watt Katalysator Lötspitze und Piezo-Zündung - ohne offene Flamme - für Industrie, Labor und Hobby, kabelloses Löten und Erhitzen.

Verwendung:

Für Arbeiten, bei denen kein elektrischer Strom zur Verfügung steht. Die Einsatzbereiche sind vielseitig: In der Elektrotechnik, Elektronik, Schmuckherstellung, Bleiverglasung und auf vielen anderen Gebieten sind unsere Gaslötgeräte in Werkstätten, beim Service oder auf Expeditionen, in der Freizeit, im Auto sowie auf dem Boot im Einsatz.

Artikeldetails:

  • Leistung: regelbar bis 125 W
  • max. Temperatur: ca. 580 °C
  • Durchmesser: 36 mm
  • Länge: 233 mm
  • Betrieb: max. 120 Minuten Dauerbetrieb mit einer Gasfüllung
  • Gewicht: 165 g
  • Piezo-Zündung im Griff integriert
  • Auswechselbare Lötspitzen müssen aufgrund der Formenvielfalt separat bestellt werden, vgl. Zubehör.
Weitere Suchbegriffe: Portasol, Gaslötkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zevatron
PSBUTANGAS00
ab € 3,38*
Zubehör
Zevatron
PSSHGADUSELS
ab € 12,97*
Zubehör
Zevatron
PSSHKLINGELS
ab € 12,98*
Zubehör
Zevatron
PSS0000D10LS
ab € 13,00*
Zubehör
Zevatron
PSS0000E10LS
ab € 12,98*
Zubehör
Zevatron
PSS0000D24LS
ab € 13,00*
Zubehör
Zevatron
PSS0000E24LS
ab € 12,94*
Zubehör
Zevatron
PSS0000D32LS
ab € 13,03*
Zubehör
Zevatron
PSS0000E32LS
ab € 13,01*
Zubehör
Zevatron
PSS0000D48LS
ab € 13,03*
Zubehör
Zevatron
PSS0000E48LS
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.